アジャスターボルト底部樹脂付は、通常のアジャスターボルトの台座部分の底部に樹脂製のカバーが付いた製品のことです。樹脂製のカバーがつくことで、通常のアジャスターボルトよりも滑りにくく、設置面を傷つけることも少ないうえ、衝撃の吸収性も向上。本体の材質はステンレス、鉄ほか、台座の樹脂は、塩ビ、ゴム、プラスチックなどで、かなりの重量物も支えられる構造です。主に工作機械、自動販売機、コンベアーなどへの使用が多く、通常のアジャスターボルト同様、設置面に多少の傾きがあっても調整が可能な製品も出ています。

検索条件:
材質 表面処理亜鉛メッキ

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 【材質/仕上】(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 【表面処理】亜鉛メッキ

アジャスターボルト 底部樹脂付
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09379212 ADW40-8-60 1個 M8 60 1.25 ¥489 0営業日後以内
09379221 ADW40-10-50 1個 M10 50 1.5 ¥489 0営業日後以内
09379237 ADW50-12-70 1個 M12 70 1.75 ¥699 0営業日後以内
09379246 ADW50-12-100 1個 M12 100 1.75 ¥799 0営業日後以内
09379255 ADW50-12-120 1個 M12 120 1.75 ¥819 0営業日後以内

2. アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) 1個

【特長】ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 【材質/仕上】(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 【表面処理】亜鉛メッキ

アジャスターボルト 底部樹脂付
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) 寸法S(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09379386 ADWH40-8-60 1個 M8 60 60 ¥529 0営業日後以内
09379395 ADWH40-10-50 1個 M10 50 50 ¥529 0営業日後以内
09379404 ADWH50-12-70 1個 M12 70 70 ¥759 0営業日後以内
09379413 ADWH50-12-100 1個 M12 100 100 ¥849 0営業日後以内
09379422 ADWH50-12-120 1個 M12 120 120 ¥879 5営業日後以内

3. 【ワケあり】アジャスター鋼製(亜鉛メッキEPTゴムタイプ) TRUSCO

販売価格(税別)   ¥400
0営業日後以内
TRUSCO 【ワケあり】アジャスター鋼製(亜鉛メッキEPTゴムタイプ) 1個

【特長】スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。屋外などでさびやすい場所での使用。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【材質/仕上】ねじ部・台座:スチール底部:エチレンプロピレンゴム(EPT) 【許容荷重(kg)】580 【質量(g)】80 【ねじピッチ(mm)】1.5 【ねじ長さ(mm)】50 【全高(mm)】70.0 【表面処理】亜鉛メッキ 【ねじ寸法】M10×1.5 【台座径(Φmm)】40

アジャスターボルト 底部樹脂付
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
73829376 TAZ-10X50E 1個  ¥400 0営業日後以内

4. アジャスター鋼製 クロロブレンゴム TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,654
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO アジャスター鋼製 クロロブレンゴム 1個

【特長】スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。【用途】工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。 【直径(Φmm)】(台座)60 【表面処理】亜鉛メッキ

アジャスターボルト 底部樹脂付
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 ねじ長さ(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
37290373 TAZ20X130C 1個 M20×2.50 130 1300 ¥1,654 1営業日後以内
37290364 TAZ20X100C 1個 M20×2.50 100 1300 ¥1,463 取扱終了
37290391 TAZ-20X180C 1個 M20×2.50 180 1300 ¥1,490 取扱終了

5. アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,569 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム 1個

【特長】スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。【用途】工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。 【直径(Φmm)】(台座)60 【表面処理】亜鉛メッキ

アジャスターボルト 底部樹脂付
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 ねじ長さ(mm) 許容荷重(kg) 販売価格 出荷目安 数量
37290312 TAZ20X100E 1個 M20×2.50 100 1200 ¥1,569 1営業日後以内
37290321 TAZ20X130E 1個 M20×2.50 130 1200 ¥1,740 1営業日後以内
37290337 TAZ-20X150E 1個 M20×2.50 150 1200 ¥1,490 取扱終了
37290346 TAZ20X180E 1個 M20×2.50 180 1200 ¥1,611 取扱終了

6. アジャスター鋼製(亜鉛メッキEPTゴムタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,114
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO アジャスター鋼製(亜鉛メッキEPTゴムタイプ) 1個
レビュー:(1)

【特長】スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。屋外などでさびやすい場所での使用。 【材質/仕上】ねじ部・台座:スチール底部:エチレンプロピレンゴム(EPT) 【表面処理】亜鉛メッキ

アジャスターボルト 底部樹脂付

7. アジャスター鋼製(亜鉛メッキCRゴムタイプ) TRUSCO

TRUSCO アジャスター鋼製(亜鉛メッキCRゴムタイプ)
レビュー:(1)

【特長】スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。【用途】工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。屋外などでさびやすい場所での使用。 【材質/仕上】ねじ部・台座:スチール底部:クロロプレンゴム(ブラック) 【表面処理】亜鉛メッキ

アジャスターボルト 底部樹脂付

戻る ページ: 1 次へ