アジャスターボルト 固定用は、設備機器等の下部に取り付ける台座付きのボルトで、台座部分を床面に固定し、振動による機器の位置ずれを防ぐことができます。高さ調整や水平保持も可能。工場機械や事務機器、自動販売機など使用用途は様々です。足止めプレート付きのタイプや小規模機器向けのミニサイズもあります。材質はステンレスと鉄が主体ですが、SS400などの一般構造用圧延鋼材を使用したものもあり、表面処理にはユニクロや3価ホワイトなどの処理液を使用。安全性を確保した作業を行うためにも、耐荷重などの使用条件の確認や定期的な点検を心がけましょう。

検索条件:

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. アジャスターボルト(ステンレス・樹脂無)固定タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,086 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ アジャスターボルト(ステンレス・樹脂無)固定タイプ 1本

【特長】アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。【用途】各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 【材質】SUS304 【表面処理】無 【耐荷重N(kgf)】4903.3(500) 【危険物の種別】非危険物

アジャスターボルト 固定用
注文コード 品番 内容量 質量(g) ねじピッチ(mm) 全高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
70823795 S-KMA12×100 1本 231 1.75 125 ¥1,086 0営業日後以内
70823804 S-KMA12×120 1本 245 1.75 145 ¥1,092 0営業日後以内
70823813 S-KMA12×150 1本 266 1.75 175 ¥1,126 0営業日後以内
70823822 S-KMA16×100 1本 345 2 127 ¥1,443 0営業日後以内
70823838 S-KMA16×130 1本 384 2 157 ¥1,466 0営業日後以内

2. アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,614 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 1個
レビュー:(4)

【特長】固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。 【材質】ステンレス(SUS304) 【寸法t(mm)】2.3 【耐荷重(kg)】1500(受皿) 【寸法D(mm)】75 【寸法h(mm)】16 【耐荷重(N)】4903.3(参考値)

アジャスターボルト 固定用
注文コード 品番 内容量 ボルト径 ボルト長さL(mm) ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
07247527 KE2-16×150 1個 M16 150 2 ¥1,614 0営業日後以内
07247545 KE2-20×100 1個 M20 100 2.5 ¥1,915 0営業日後以内
07247554 KE2-20×130 1個 M20 130 2.5 ¥1,934 3営業日後以内
07247563 KE2-20×150 1個 M20 150 2.5 ¥2,065 3営業日後以内
07247572 KE2-20×180 1個 M20 180 2.5 ¥2,159 0営業日後以内

3. D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック

販売価格(税別) ¥469 〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ダイワアドテック D-E2 アンカー固定用 1個

【特長】受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。 【寸法I(mm)】17 【耐荷重(N)】4903

アジャスターボルト 固定用
注文コード 品番 内容量 材質 質量(g) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
46116533 D-E2-12-100SUS 1個 (ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 230 オールステンレス品 ¥1,490 1営業日後以内
46116551 D-E2-12-120SUS 1個 (ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 245 オールステンレス品 ¥1,490 1営業日後以内
46116576 D-E2-12-125SUS 1個 (ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 250 オールステンレス品 ¥1,590 9営業日後以内
46116594 D-E2-12-150SUS 1個 (ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 270 オールステンレス品 ¥1,590 1営業日後以内
46116612 D-E2-12-50SUS 1個 (ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 200 オールステンレス品 ¥1,490 9営業日後以内

4. アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 1個
レビュー:(1)

【材質】ステンレス

アジャスターボルト 固定用
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び 長さ(mm) ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
44349952 M10×125 1個 M10 125 1.5 ¥1,490 0営業日後以内
44349961 M12×100 1個 M12 100 1.75 ¥1,690 0営業日後以内
44349977 M12×125 1個 M12 125 1.75 ¥1,790 15日
44349986 M12×150 1個 M12 150 1.75 ¥1,790 0営業日後以内
44349995 M16×100 1個 M16 100 2 ¥2,390 15日

5. アジャストボルト 固定用(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 アジャストボルト 固定用(ステンレス) 1個

【材質】ステンレス

アジャスターボルト 固定用
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び 長さ(mm) ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
44349855 M12×200 1個 M12 200 1.75 ¥2,690 1営業日後以内
44349864 M12×250 1個 M12 250 1.75 ¥3,290 0営業日後以内
44349873 M16×200 1個 M16 200 2 ¥3,590 1営業日後以内
44349882 M16×250 1個 M16 250 2 ¥3,990 1営業日後以内
44349891 M16×300 1個 M16 300 2 ¥4,690 10日

6. 【ワケあり】アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂

販売価格(税別)   ¥1,450
0営業日後以内
大阪魂 【ワケあり】アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 1個

【特長】固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじピッチ】2.5 【寸法H(mm)】30 【寸法t(mm)】2.3 【耐荷重(kg)】1500(受皿) 【寸法D(mm)】75 【ボルト径】M20 【寸法h(mm)】16 【ボルト長さL(mm)】130 【耐荷重(N)】4903.3(参考値)

アジャスターボルト 固定用

7. 傾斜アジャストボルト(固定用(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
大阪魂 傾斜アジャストボルト(固定用(ステンレス/生地) 1箱(1本)

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【長さ(mm)】125 【表面処理】生地(または標準) 【ねじの呼び】M12

アジャスターボルト 固定用

戻る ページ: 1 次へ