8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)130×50×27 測定範囲磁場強度:0.01~199.9μm(0.1~1999mG)、電界強度:0~1999V/m 電源単四電池×3(別売) 分解能磁場強度:0.01µT(0.01mG)、電界強度:1V/m 測定周波数磁場強度:20Hz~300Hz、電界強度:20Hz~3500MHz
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

MCP=Joman検電器
NCV 電圧検出、ゼロ活線判定機能有り
電圧約12-1000 AC V 質量(g)46 周波数50Hz/60Hz 機能ゼロ活線判定機能・NCV感度調整機能、安全レベル: CE CAT.II 1000V/CAT IV 600V、自動シャットダウン機能、約5分間操作がない場合、テストペンは自動的にシャットダウン 電池単4電池×2 アラーム光・ブザー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCP=Joman検電器
漏電検査・バッテリー測定・中性線活線検査・断線ポイント検査(非接触)・誘導アラーム検出等の活用ができます。
測定範囲70~250V 質量(g)22 電源AG3ボタン電池×2 本体寸法141×19×16mm
1個
899 税込989
5日以内出荷

MCP=Joman検電器
火災検知・ゼロ活線判定機能・断線検出機能有り
電圧範囲:約12~1000 AC V 質量(g)51 周波数50Hz/60Hz 機能ゼロ活線判定・NCV感度調整機能、安全レベル: CE CAT.II 1000V/CAT IV 600V、自動シャットダウン、約5分間操作がない場合、テストペンは自動的にシャットダウン、プローブ、透明NCVセンサーヘッド 電池単4電池×2本 アラーム光アラーム+音声
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様【測定帯域幅】30~300Hz 寸法(mm)130×50×27 測定範囲[電気]0~2000mg[磁気]0~200μt 質量(g)74 電源単四電池×3個(付属していません) 精度50Hzまたは60Hzで±5%(50μT~200μT)μT 単軸誘導性頭 分解能1mg、0.1μt 測定単位Mg(電界);μt(磁場) サンプリング0.5秒 保管温湿度範囲-10~50℃/0~70% 動作温湿度範囲0~50℃/0~80% テスト機能バイモジュール同期テスト アラーム【閾値】40mg、0.4μt
1個
7,898 税込8,688
欠品中

MCP=Joman検電器
ゼロ活線判定機能・導通検出機能・セルフテスト機能有り
材質クロムバナジウム鋼ビット 機能ゼロ活線判定・導通検出・セルフテスト機能・ 正味質量(g)23.2(バッテリーを除く)
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCP=Joman検電器
ゼロ活線判定機能・導通検出機能有り
材質シェル素材: 落下防止絶縁 ABS 測定範囲24-250V 寸法138.7mm×19.3mm
1個
799 税込879
欠品中

アナログオシロスコープのようなボタン・ダイヤルでの操作性を併せ持つデジタルオシロスコープです。130,000whm/sという高いキャプチャレートによって、発生頻度の低い波形もキャプチャすることができます。3.7インチのカラーLCD, 縦型の為スペースを取らないコンパクトサイズ
用途教育機関、DIY、自動車関係 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)<15 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×192×288 周波数帯域(MHz)10 入力インピーダンス1MΩ±2%/並列に 20 pF± 5pF トリガー[トリガーレベルレンジ] 画面の中心から±4DIV [トリガーレベルの精度(標準)] ±0.3DIV [トリガー源] 内部、外部、LINE [トリガーモード] ノーマル、オート、TV同期 [エッジトリガー] 立ち上がり、立ち下がり [ビデオトリガー] サポート標準NTSC、PAL、SECAMの放送システム [サンプルレート/精度] ±100ppm [トリガーロック] サポート [外部トリガー入力インピーダンス] 20pF±5pF, 1MΩ±2% [外部トリガー最大入力電圧] 400Vpp ヒューズ1A/Tクラス/250V 最大入力電圧(V)400(直流+交流、PK-PK)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷