検電器/検相器 :「非接触検相器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続) 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器検相器
エコ商品
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書 測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz) 質量(g)約350(コード除く) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青) 連続使用可能時間AC501V以上 5分以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40 ヒューズ0.5A/600V RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

おすすめ人気ランキング