六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

【特長】パック単位の小口販売です。並目【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム


【材質】S45C【規格】1種【硬度】HRC18〜25【ねじの種類】ナット【表面処理】パーカー【ねじ山種類】メートル並目


【特長】小箱単位の販売です。並目【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム


【特長】パック単位の小口販売です。並目【材質/仕上】鉄/クロメート【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】クロメート【ねじ山種類】メートル並目

【特長】ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。【材質/仕上】ステンレス(SUS304)強度A2-70相当【規格】1種


【材質/仕上】鉄/ドブ【材質】鉄【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】ドブ【ねじ山種類】メートル並目


【材質】S45C【規格】1種【表面処理】H【熱処理】焼入れ・焼き戻し加工【ねじ山種類】メートル並目


【材質】S45C【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】クロメート【ねじ山種類】メートル並目


【材質】S45C【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】クロメート【ねじ山種類】メートル細目


【材質】鉄【規格】1種【ねじの種類】ナット【表面処理】クロメート【ねじ山種類】メートル並目


- 大阪魂
- 六角ナット1種(鉄/ユニク…
- ¥1,190〜 税込¥1,309〜
【特長】ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。【材質/仕上】鉄(SWRM)/ユニクローム【規格】1種【強度区分】4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)