六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

検索条件:
ねじの呼びM14 厚さ(mm)11 規格4種 二面幅(mm)22

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥21,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱) 1箱(130個)ほか

【材質】ステンレス【規格】4種【ねじ山種類】メートル並目

六角ナット > 六角ナット(4種)
注文コード 品番 内容量 ねじの呼びねじピッチ寸法m(mm) 販売価格 出荷目安 数量
44874392 M14 1箱(130個) M14211¥21,900 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ