六角ナット

六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

検索条件:
ねじの呼びM16 ねじピッチ(mm)/山数2 規格4種 二面幅(mm)24

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 六角ナット(4種)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥7,990
1営業日後以内
大阪魂 六角ナット(4種)(鉄/生地)(小箱) 1箱(100個)

【ねじの呼び】M16【材質】鉄【ねじピッチ】2【寸法m(mm)】13【厚さ(mm)】13【規格】4種【寸法S(mm)】24【表面処理】生地【寸法e(mm)】約27.7【寸法C(mm)】約0.6【寸法dw1(Φmm)】22.3【ねじ山種類】メートル並目

六角ナット > 六角ナット(4種)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44874426 M16 1箱(100個) ¥7,990 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ