4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SDC TANAKA(SDC田中) 防食ボルト 1本

【特長】海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。【用途】異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。 【仕様】実用的トルク係数値 0.12〜0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 【寸法T1(mm)】3

電流絶縁ボルト・防食ボルト
注文コード 品番 内容量 寸法M(mm) 寸法L(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37128217 SB16080 1本 13 80 254-1068 ¥1,490 1営業日後以内
37128804 SB12055 1本 10 55 254-1017 ¥839 1営業日後以内
37128822 SB12060 1本 10 60 254-1025 ¥859 0営業日後以内
37128847 SB12065 1本 10 65 254-1033 ¥889 1営業日後以内
37128865 SB16070 1本 13 70 254-1041 ¥1,390 0営業日後以内

2. 電流絶縁ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SDC TANAKA(SDC田中) 電流絶縁ボルト 1本

【特長】交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。【用途】鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 【仕様】実用的トルク係数値 0.12〜0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 【寸法T1(mm)】3 【寸法T2(mm)】3

電流絶縁ボルト・防食ボルト
注文コード 品番 内容量 寸法M(mm) 寸法L(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37128786 SZ16085 1本 13 85 254-1157 ¥1,990 0営業日後以内
37128201 SZ20090 1本 16 90 254-1173 ¥2,990 1営業日後以内
37128183 SZ16080 1本 13 80 254-1149 ¥1,890 1営業日後以内
37128192 SZ20085 1本 16 85 254-1165 ¥2,990 1営業日後以内

3. ステンレス特殊ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

SDC TANAKA(SDC田中) ステンレス特殊ボルト
ほか

【特長】ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼付き固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性が抜群です。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。 日本水道協会検査合格品です。 水道業界を中心に20年以上を誇る実績があります。 【材質】ステンレス 【寸法d(mm)】M20 【寸法S(mm)】30 【寸法b(mm)】46 【寸法k(mm)】13 【寸法m(mm)】16

電流絶縁ボルト・防食ボルト
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06865197 SD20080 1セット(5本) 850-5721 80 ¥6,890 取扱終了
06865206 SD20085 1セット(5本) 850-5722 85 ¥5,650 取扱終了
06865215 SD20090 1セット(5本) 850-5723 90 ¥7,390 取扱終了
06865224 SD20070 1セット(6本) 850-5719 70 ¥7,690 取扱終了
06865233 SD20075 1セット(6本) 850-5720 75 ¥7,890 取扱終了

4. ステンレス防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

SDC TANAKA(SDC田中) ステンレス防食ボルト
ほか

【特長】海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食及び迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼付き固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性が抜群です。 日本水道協会検査合格品。 平成2年第2回ステンレス協会優秀賞受賞商品です。 【材質】ステンレス 【寸法d(mm)】M20 【寸法S(mm)】30 【寸法b(mm)】46 【寸法k(mm)】13 【寸法m(mm)】16 【寸法t1(mm)】3 【寸法t2(mm)】3.0

電流絶縁ボルト・防食ボルト
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06865242 SB20080 1セット(3本) 850-5714 80 ¥6,990 取扱終了
06865258 SB20085 1セット(3本) 850-5715 85 ¥7,490 取扱終了
06865267 SB20090 1セット(3本) 850-5716 90 ¥7,490 取扱終了
06865276 SB20095 1セット(3本) 850-5717 95 ¥7,690 取扱終了
06865285 SB20100 1セット(5本) 850-5718 100 ¥12,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

  電流絶縁ボルト・防食ボルト特集