1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(日立ツール) 動画あり
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)35 表面処理TH3コート ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング