切削工具 :「みりん」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
No.ツールNo.H30
寸法S(mm)7.2
寸法B(mm)8.2
勝手右
取付ねじSR-S16M
寸法Tmax(mm)15.5
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)55
チップタイプSI16
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
No.ツールNo.H28
寸法d(mm)57
寸法S(mm)44.0
寸法B(mm)44.5
寸法D1(mm)22
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.0
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)63
チップタイプSI16
1本
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
全長(mm)125
No.ツールNo.H29
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
シャンク径(mm)25
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1本
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
仕様I.C.:3/8"
形状スパイラル刃
適合ホルダH27、28、29
角度α(°)90
チップタイプSI16
仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。
No.ツールNo.H27
寸法d(mm)33.2
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1個
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
形状スパイラル刃
刃数6
適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
寸法Tmax(mm)2.9
刃径(mm)20.0
チップタイプS20
最小溝入れ径(mm)Φ>20
形状スパイラル刃
チップタイプSI16
角度α(°)45
適合ホルダH27、28、29
形状スパイラル刃
刃数6
適合ホルダH5.1、5.2、21
寸法Tmax(mm)4.0
刃径(mm)20.0
チップタイプS20
最小溝入れ径(mm)Φ>20.0
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。