絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(3)
  • NACHI(不二越)(80)
  • タンガロイ(79)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(49)
  • 三菱マテリアル(43)
  • サンドビック(41)
  • イスカル(35)
  • 京セラ(35)
  • 株洲工具(26)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • グーリング(23)
  • PROCHI(プロチ)(20)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(15)
  • カーメックス(15)
  • TOWA(12)
  • MRT(11)
  • 日東工器(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.02(16)
  • 0.15(6)
  • 0.2(10)
  • 0.3(10)
  • 0.4(8)
  • 0.5(17)
  • 0.6(11)
  • 0.8(14)
  • 1(26)
  • 1.5(31)
  • 2(30)
  • 2.5(23)
  • 3(24)
  • 4(24)
  • 5(21)
  • 6(24)
  • 8(17)
  • 10(17)
  • 11(7)
  • 12(15)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(104)
  • 6(63)
  • 8(20)
  • 10(21)
  • 12(20)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 35(2)
  • 40(17)
  • 45(46)
  • 48(5)
  • 49(2)
  • 50(79)
  • 52(3)
  • 53(4)
  • 55(25)
  • 60(60)
  • 65(15)
  • 70(35)
  • 75(15)
  • 80(23)
  • 90(19)
  • 100(17)
  • 105(1)
  • 110(14)
  • 120(4)
  • 140(2)
材質
  • CBN焼結体(7)
  • その他(4)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(151)
溝長(mm)
  • 0.04(4)
  • 0.12(4)
  • 0.2(3)
0.04・0.12・0.2
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(126)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「0.02mm」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400NS(日進工具)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
マイクロ・ポイントドリル NSPD-M NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル NSPD-MNS(日進工具)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」NS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」NS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
000000_001_商品グループ特長 NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.75加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.35加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミルNS(日進工具)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)36刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)24刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)15刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)10刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)4.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°コーナーR(mm)0.2首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら