切削工具 :「グラファイト用エンドミル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンツールグラファイト加工用超硬エンドミル
エコ商品
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,064 税込8,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,280 税込5,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理ダイヤモンドコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.020~0
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 刃数2 表面処理DIAコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用45°エンドミル
エコ商品
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数3 コーティングTB ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.015 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 コーナR許容差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎ 表面処理DGコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.027 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります