切削工具 :「チタン板」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
全長(mm)75
段数なし
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
段幅(mm)なし
穴あけ寸法(Φmm)12.5
アズワン品番64-9644-63
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。
チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
表面処理チタン
スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。
鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。
トラスコ品番495-6729
材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)
全長(mm)74
質量(g)62
段数9
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)3
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに、短くて作業しやすい!チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
仕様●ドリル材質:チタンコーティングハイス鋼
ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。
トラスコ品番379-4255
全長(mm)88
段数10
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『チタンコ-ティングスパイラルステップドリル』は、穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業をこれ1本で出来るようにした製品です。そのため、工具交換の手間が省け、作業効率を向上させることができます。チタンコーティングにより表面硬度が向上し、摩耗や損傷に強くなっているので、長寿命です。アルミ板・プラスチック・木材・不燃材など、用途が広い点も特長の一つです。
用途アルミ板・プラスチック・木材・不燃材などの穴あけ作業に。
硬度HRC58-63
表面処理チタンコーティング
よく使うサイズのBLホールソーとステップドリルのお買い得セット!
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック、木材など
有効長(mm)(バイメタルホールソー)24
仕様(六角軸チタンステップドリル)インパクトドリル対応
セット内容(バイメタルホールソー)BL-21、27、33×各2本、BL-42(六角軸チタンステップドリル)4~12mm、4~22mm、6~33mm
質量(kg)1.7
シャンク(バイメタルホールソー)ストレート、(六角軸チタンステップドリル)対辺6.35mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×200×73
能力(mm)(バイメタルホールソー)加工板厚/鉄板3.2、ステンレス1.6、(六角軸チタンステップドリル)加工板厚/鉄板2
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。