切削工具 :「位置決め 回転」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ビットの先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較20倍の耐久性 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 コードレス工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで) 全長(mm)65 適合機種チャック把握が10mmΦ以上のコードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード) シャンク径(Φmm)8 適合板厚(mm)20 表面処理電着仕上 材質(刃)ダイヤモンド
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります