切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
替刃式 エース 留め削りビット兼房5日以内出荷
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工仕様傾斜45°付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります