切削工具 :「回転」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。 シャンク六角軸6.35mm
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 動画あり
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 2018年トラスコ掲載ページ1 0458
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
449 税込494
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)45
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。 材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム 全長(mm)110 質量(g)100 有効長(mm)45 SDS plus 対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ サイズ(mm)4.3 入数3本
1セット(3本)
954 税込1,049
3日以内出荷

充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) シャンク六角軸6.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。 材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム 全長(mm)110 質量(g)95 有効長(mm)45 SDS plus 対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ サイズ(mm)3.4 入数3本
1セット(3本)
954 税込1,049
4日以内出荷

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。 材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム 全長(mm)110 質量(g)97 有効長(mm)45 SDS plus 対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ サイズ(mm)3.5 入数3本
1セット(3本)
954 税込1,049
4日以内出荷

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理ダイヤモンドコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラMECX型
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ハード1ラジアス SFSR
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工 コーティングDHコート(ハードコート) ねじれ角(°)50-52
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

全長(mm)110 サイズ9 シャンク径(Φmm)三本溝9 刃先径(Φmm)9 有効長(mm)55 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
779 税込857
翌日出荷

セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm 全長(mm)110 サイズ54 シャンク径(Φmm)三本溝9 刃先径(Φmm)9 外径(Φmm)54 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
材質普通鋼 全長(mm)110 セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mm サイズ54 シャンク径(Φmm)三本溝9 刃先径(Φmm)9 外径(Φmm)54 有効長(mm)40 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)4(先端) 全長(mm)110 質量(g)14 アズワン品番64-7937-78 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)3(先端) 全長(mm)110 質量(g)12 アズワン品番64-7937-77 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。 材質HSS-Co タイプステンレス用 推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下 シャンク形状6.35mm(六角軸) 入数1本
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5379 適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)45 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5
1セット(5本)
3,500 税込3,850
9日以内出荷

ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下 適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
1本
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります