切削工具 :「押え金」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

タンガロイ押え金
エコ商品
トラスコ品番703-9158 使用工具外径用TACバイトJT形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラ押え金
寸法D(mm)6.35 寸法E(mm)9.5 寸法C(mm)8.2
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タンガロイ押え金
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品 (押え金)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

タンガロイA形用部品 押え金 ACP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品 (押え金)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タンガロイTAC工具部品 (押え金)
エコ商品
押え金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品 (押え金)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)40 質量(kg)0.16 径(Φmm)端面:28 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 外径(Φmm)18 適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS レンチ7808208 取付径(Φmm)17 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)22 カッタ径外径30Φmm 適合インサートRPH 12…
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種ミーリングMFKシリーズ・MFK-SFシリーズ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
679 税込747
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)水平調整式ユニバーサルベース
エコ商品
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個) 材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)13.5、(ワーク)最大20 調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5 最大寸法(mm)(ワーク)200×220 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!
1個
409,800 税込450,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
1個
729,800 税込802,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります