切削工具 :「石材用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材 全長(mm)505 シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)387 シャンク六角軸 適合電動機ハンマードリル
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材 全長(mm)320 有効長(mm)202 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機ハンマードリル
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。 シャンク径(Φmm)13 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材 全長(mm)280 有効長(mm)162
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)385 全長(mm)505 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)160 全長(mm)280 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。 刃径(mm)28.0 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番361-2058 適合機種ハンマードリル 材質(刃部)超鋼チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm)158 シャンク対辺13mm テーパーNo.1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
用途法面工事用。 適合機種ハンマードリル 全長(mm)1200 被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック 有効長(mm)1050 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります