切削工具 :「石材用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。 適合材石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸二面幅(mm)13
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm)1000 有効長(mm)250 シャンクSDSプラス 適合機種SDSプラスハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエムテーパーアダプター
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 使用電動機ハンマードリル
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔 使用条件回転+振動
1本ほか
969 税込1,066
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm)1000 有効長(mm)200 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスビーエムインパクトZ軸ビット
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。 シャンク径SDSチャック 使用電動機SDS軽量ハンマードリル
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります