耳かき :「耳かき ライト付」の検索結果

耳かきとは、耳孔から耳垢を取り除くために使用されるグルーミング用品です。日本では竹材の先端を匙状にしたものが長年親しまれてきました。末端部に付けられた羽毛(凡天)は飾りではなく、耳かきを終えた後の仕上げに使用。拭い取った耳垢が見やすいように黒い凡天がついた製品もあります。従来と異なるタイプの製品としては、プラスチックやステンレス製、スクリュー状の先端部を持つものなど。いずれも耳孔に差し込んで使用する器具ですから、救急箱にしまっておくなど衛生的な保管が望まれます。特に医療や介護現場で使用する場合は、綿棒とローションがセットになった使い捨てタイプが衛生的で便利です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スイッチが切れる省エネ設計のキャップが付いて収納も安心。 電池付なので、すぐに使えます。
仕様キャップ付、電池付
1個
969 税込1,066
当日出荷

白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
質量(g)12 本体寸法(mm)135×13×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス 画素数300万画素 バッテリー容量(mAh)180 連続使用時間(分)60 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒 寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13 質量(g)13 充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/1A 仕様ジャイロスコープ:3軸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト付で見えやすく、粘着式で子供の小さな耳にやさしい耳かきのフィルムです。
1セット(2個)
699 税込769
8日以内出荷

今までにない、耳かき革命! しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。 従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上) 全長(mm)130 型式3本ワイヤー(粉状の方用) 質量(g)10 TKG品番9-2464-1401 TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)115 質量(g)7
1個
399 税込439
当日出荷

蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。 乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。 安心の日本製。
用途シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。 耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。 材質(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム 質量(g)個装:26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約80×160×15
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・見やすい白色LEDライト付き耳かき・明るさ3倍(メーカー比)・お子様からお年寄りまで使えます・乾電池式(単4型1本使用※別売り)
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

スマイルキッズライト付き耳かき
抗菌剤入り樹脂使用。 耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。 安心の日本製。
用途優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。 抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。 材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂 質量(g)個装:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15 光源橙色LED×1 使用電池CR2016リチウムコイン電池
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様(ジャイロスコープ)3軸 セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 材質(本体)ポリカーボネイト 幅(cm)1.3 センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M 解像度1920×1080 30fps 動作環境-10~50℃ 防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm)15~20 LEDあり 画素数300万画素 カメラ仕様HDカメラ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書 本体寸法(mm)114×78×11 本体質量(g)約103 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 バッテリー容量(mAh)1200 画素数カメラ:100万 定格入力DC5V モニターサイズ4.3インチ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。
用途耳垢を取ります。 材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
1個
629 税込692
当日出荷

『グルーミング用品』には他にこんなカテゴリがあります