6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30 質量(g)約58 使用地区日本 保証期間1年 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 機能90度スイングプラグ構造 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートPCまで充電できる、高出力30WのPowerDeliveryに対応したUSBType-Cポートを搭載。4つのUSBAポートと合わせて5つのUSBポートを搭載したAC充電器。
ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)約253 コネクタ形状(電源出力側)USBType-C(USB-C)メス×1USBAメス×4 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USBType-C(USB-C):3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)USB:合計最大6(1ポートあたり最大2.4) 対応機種PowerDelivery3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末またはUSBType-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 使用地区日本 定格出力電圧(V)USBType-C(USB-C):5/9/12/15/20USBA:5 USBポート数4
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8 プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格入力電流(A)0.8 保証期間1年 定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12) 使用地区日本 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5 USBポート数USB-C ×1、高速 USB-A×1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約253(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4) 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5 対象地域日本 USBポート数5個
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付 質量(g)約154 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))オス/USB Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))オスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB -Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。※USB -Aメスから充電する場合は別途各機器のコネクタに対応したケーブルを準備する必要あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8 プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格入力電流(A)0.8 保証期間1年 定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12) 使用地区日本 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ホワイトフェイス 質量(g)約152(付属ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB Aメス 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。※付属ケーブル以外で充電する場合は別途本製品と各機器のコネクタに対応したケーブルを準備する必要あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8 プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格入力電流(A)0.8 保証期間1年 定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12) 使用地区日本 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5 アズワン品番64-9712-83
1個
3,298 税込3,628
当日出荷