モバイルバッテリー/充電器 :「LED 200W」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A
対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ
入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh
バッテリー容量(mAh)5000
・大容量だから1台あると安心。・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時充電が可能。・パススルー充電に対応。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1.5年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)
本体質量(g)約430
使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。
定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)
充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145
出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)
使用可能回数約300回※機器および使用条件によります
片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による
付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
規格安心・安全のPSE適合製品です。
出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]
本体質量(g)約96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79
入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]
対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh
充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
バッテリー容量(mAh)5000
使用温度0~35℃
片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)
質量(g)約 96
出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]
使用温度(℃)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79
入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh
充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数約 1000回
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。