モバイルバッテリー/充電器 :「USB 3.0」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシ4.8A 4ポートUSB充電器
エコ商品
USBポートが複数あるから同時に様々な機器を充電することが可能。 スマートフォン付属充電器よりも早く充電できる! 電源プラグをスイングできてスッキリ収納可能。 コンパクトに持ち運びしやすい!
質量(g)63 ポート数4 出力DC5V/最大4.8A 対応機種USB充電対応の電子機器 入力AC100~240V/50~60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×38×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシUSB充電器 45W PD充電対応
エコ商品
超小型設計でソケットから飛び出さないカーチャージャーです。
トラスコ品番585-4192 材質ウレタン 幅(mm)24 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)21 ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ナカバヤシ20WPD充電器
Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
質量(g)約53 規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35 対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A Max インターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1 USBポート数2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正品と比べ約60%コンパクト、次世代素材GaN(窒化ガリウム)IC採用でここまで小さく!。パソコン・スマホ・タブレットを高速充電!。30W PD(パワーデリバリー)充電対応。PPS規格に対応。1ポートタイプ(Type-C ポート)。PD規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能です。持ち運びやすいスイングプラグ
質量(g)38 規格USB PowerDelivery 3.0 出力PD/5V3A、 9V3A、15V2A、 20V1.5A (30W Max) 本体寸法(mm)約28×35×28 対応機種PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力100V-240V-1A 50-60Hz インターフェイスType-C(メス)x1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷