USB充電/データ転送ケーブル :「USBからタイプC」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム シールドアルミマイラー箔によるEMI保護 最大出力電力(W)最大60 データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム 充電電流(A)最大3 シールドアルミマイラー箔によるEMI保護 データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB 2.0 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利。高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供。安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応。互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続。最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電。耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避 仕様コネクタめっき:ニッケル 長さ(mm)27 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)4 ポート数1 入力電圧(V)5 DC 保存温度(℃)-10~70 入力電流(A)3 動作温度(℃)0~40 データ転送速度最大5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~90 アダプタタイプパッシブ
1個
849 税込934
翌々日出荷

L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
ブラック AWG22/32 インターフェースUSB 2.0 (480Mbps) コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス) ケーブル外径(Φmm)3.1 取得規格MFi シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 保管温度範囲(℃)0~50 メッキゴールド、ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用 被覆材熱可塑性エラストマー コネクタタイプL型 - ストレート 使用湿度範囲(%RH)0~85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)