スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
圧倒的な防錆持続効果。驚異の超浸透性。ベタつかなくホコリがつきにくい。
金属表面を腐食や湿気から保護します。グリース、汚れ、べたつきを取り除き、ラベル、テープやステッカーも簡単にはがすことができます。
あらゆる種類の可動部品を効果的に潤滑します。
湿気を排除して、電気システムのショートの原因を排除します。
成分が深く浸透し、錆や金属の固着を緩め、動きを滑らかにします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
取扱い終了
ペンタイプなので飛び散らない!全く新しい発想の防サビ・潤滑剤
防錆力・・・他社比160%長持ち。
潤滑力・・・錆び付いた部品やボルトの取り外しに最適。
防湿力・・・強力な水置換性で、水分の下に入り込み水分を除去。
洗浄力・・・電気接点の洗浄・復活・保護にも最適。
用途ワンタッチで気になる金属のきしみを止めます。
細かい金属部分のサビを止めます。
シールを貼り残しなしにはがすことができます。
質量(kg)0.03
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×203×24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7.7mL
入数1本(7.7mL)
危険物の性状非水溶性
取扱い終了
圧倒的な防錆持続効果。金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。驚異の超浸透性。素早く強力に浸透します。ベタつかなくホコリがつきにくい。金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。防湿・除湿力。水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。
色明るい琥珀色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
取扱い終了
水滴や汚れを除去しながら、金属表面に保護被膜を作ります。
可動部品のきしみをなくし、摩耗をおさえます。
ワイドにスポットにワンタッチで切替できる2WAYノズル搭載です。
圧倒的な防錆持続効果です。
驚異の超浸透性です。
ベタつかずホコリが付きにくい。
世界160か国で愛されている信頼のブランドです。
用途機械・農機具・車・船舶など幅広い金属製品の防錆潤滑に、家庭内のドアや鍵穴・バックのファスナーなどあらゆる金属製品の潤滑に
トラスコ品番824-6612
色淡黄色
容量(mL)277
使用温度範囲-45~148℃
容器スプレー
取扱い終了
水やゴミ、酸化被膜を素早く除去します。炭酸ガスを使用し、VOCレベルの低減となり環境に優しいスプレータイプです。
用途金属の防錆、洗浄、潤滑、防湿に。
トラスコ品番384-7781
種別油性
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-45~150
主成分鉱物油、石油系、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
取扱い終了
圧倒的な防錆持続力効果があります。
洗浄、保護力、水やゴミ、酸化皮膜を素早く除去します。
用途金属の防錆・洗浄・潤滑・防湿。
仕様油性
トラスコ品番290-1439
質量(kg)18.1
色淡黄色
使用温度範囲-45~150℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18.93L
危険物の性状非水溶性
取扱い終了
用途防錆剤WD-40用スプレーボトル
トラスコ品番290-5213
容量(L)0.5
危険物の類別非危険物
取扱い終了