常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。
銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
形状ペースト
仕様銅及び銅合金用
トラスコ品番123-7152
タイプ塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
ちょう度220~280
引火点(℃)230
密度(g/cm3)15℃:1.0000
外観オレンジ色ペースト状
適合工具タツプドリル
動粘度(mm2/s)50℃:39.40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg