スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。 基油石油系炭化水素(鉱物油) 淡黄色 タイプ非塩素系 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。 形状ペースト 仕様銅及び銅合金用 トラスコ品番123-7152 タイプ塩素系 使用温度範囲(℃)5~35 ちょう度220~280 引火点(℃)230 密度(g/cm3)15℃:1.0000 外観オレンジ色ペースト状 適合工具タツプドリル 動粘度(mm2/s)50℃:39.40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
1,990 税込2,189
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります