スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. ダッシクリアST ジグメイク

販売価格(税別) ¥2,890
ジグメイク ダッシクリアST 1缶(1L)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。 スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止! スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
66575486 - 1缶(1L) ¥2,890 2営業日後以内

2. 強力脱脂洗浄剤 エヌジェイ

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エヌジェイ 強力脱脂洗浄剤 1缶(4L)ほか
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.40 (10)

【特長】界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。【用途】各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。【希釈倍率】標準/5〜10、落ちにくい脱脂/原液〜5

スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32576564 MRY-4J 1缶(4L) ¥2,390 0営業日後以内
32576573 MRY-20J 1缶(20L) ¥8,790 0営業日後以内
32576555 MRY-800J 1本(800mL) ¥860 取扱終了

3. ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか
レビュー: 6308件のレビュー 平均満足度4.58 (6308)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【関連資料】よくあるお問合わせ【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 危険物の数量 販売価格 出荷目安 数量
36557631 - 1本(840mL) 0.504L¥199 0営業日後以内
36557647 - 1ケース(840mL×30本) 15.12L¥5,790 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります