日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。チューブにソープが詰まることなく、毎回正確に適量が出てきます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。バッテリー不要。簡単な充電で3ヶ月持ちます。ウォータープルーフ(防水型IP67<IEC規格>)なので簡単に丸洗い洗浄が可能です。1年保証
使用方法センサー式
内容量(L)0.266
付属品充電用USBケーブル
材質本体:ステンレススチール・ABS樹脂・SAN樹脂/パッキン:シリコーン
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.2×11.2
取扱い終了
片手でレバーを押すことで簡単にソープが適量出てきます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。
質量(kg)0.3
使用方法プッシュ式
材質ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン/タンク:SAN樹脂
色シルバー
内容量(L)0.443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×17.8×10.4
取扱い終了