AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
12,773件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高倍率「光学8倍ズーム」「プログレッシブファインズーム16倍」。 カメラが自動でぴったりな被写体サイズになるようにズーム倍率を調整。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! シーンに合った適切な設定で撮ることも、特殊なフィルターを使ったようなアーティスティックな表現もかんたん。
有効画素数約2000万画素 ズーム(光学)8倍 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 仕様プログレッシブファインズーム(ラージ時):約16倍、静止画圧縮率:ファイン 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 質量(kg)約111(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.2×22.1×54.3 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT ズーム(光学/デジタル)8/約4.0 総画素数約2050万画素 撮影範囲最短撮影距離時/オート時:23×18mm(W)/225×169mm(T) 動作温湿度範囲0〜40度、10〜90% 焦点距離(mm)5.0(W)-40.0(T)、35mmフィルム換算:28(W)-224(T) 映像素子1/2.3型CCD 充電時間(分)約120 レンズ構成7群8枚(両面非球面レンズ1枚) ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル フォーカスTTLオートフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 起動時間(秒)約1.0 開放F値3.2(W)-6.9(T) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1〜∞(W)/130〜∞(T)、マクロ:1〜50(W) 絞りF3.2/F9.0(W)、F6.9/F20(T)(NDフィルター併用) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm〜3.0m(W)、1.3m〜1.5m(T) シャッタースピード1〜1/2000秒(オートモード)、15〜1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MOV(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)リニアPCM(モノラル) 記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480
1台
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水10m+耐衝撃1.8m+耐寒-10℃+防じん性を備えた、安心のタフカメラ。 プールや海辺、水中で大活躍!濡れても落としても安心な防水カメラです。 防水10m、耐衝撃性能1.8m。SnapBridge対応でスマートフォンとの連携もラクラク。 子どもから大人まで使いやすい、家族みんなで楽しめる安心タフカメラ、ニコンクールピクスW150。
ISO感度設定125〜1600 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6、JIS/IEC保護等級8 セット内容ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ 質量(g)177 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38 有効画素数1317万画素 使用電池EN-EL19 ズーム(ダイナミックファイン)最大2倍 手ブレ補正機能手ブレ軽減 撮像画面サイズ1/3.1 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード、内蔵メモリー(約21MB ) 光学倍率3 電子ズーム倍率最大4 モニターサイズ2.7
1個
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令10物質対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「CALSモード」搭載。国土交通省「デジタル写真管理情報基準」などが推奨する画像サイズ(1280×960ピクセル)での撮影が可能です。 防水25m、耐衝撃1.8m、耐寒-10℃、防塵の堅牢性能。1635万画素の高解像度&連写機能。 ワンタッチで4K画質にも対応した高画質での動画撮影が可能です。 最大約4倍のスローモーション効果が楽しめるハイスピード動画撮影、タイムラプス動画撮影などの機能も充実しています。 Bluetoothペアリングで、スマートフォンやタブレット端末との低電力での常時接続が可能。
有効画素数1635万画素 撮像素子1/2.3型 裏面照射CMOS 原色フィルター採用 質量(g)撮影時:約207.4(付属バッテリー、メモリーカード含む)、本体:約190.6(バッテリー、メモリーカード含まず) 防塵防水性能JIS保護等級IP6X、IPX8 付属品充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VG、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル、使用説明書・保証書一式 電源充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ) 感度AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 レンズ【名称】フジノン光学式5倍ズームレンズ【焦点距離】f=5.0mm〜25.0mm(35mm判換算:28mm〜140mm相当)【開放F値】F3.9(広角)〜F4.9(望遠)【レンズ構成】11群13枚(非球面 8面4枚) 記録方式【静止画】DCF Ver.2.0準拠圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF 対応【動画】ファイル記録形式:MOV圧縮方式:H.264準拠音声記録方式:リニアPCM/疑似ステレオ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず) 機能【ワイヤレス機能】スマートフォン同期設定(日時同期・位置情報同期)、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録・削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後 自動画像転送【その他】言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード、防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(25m以内、120分)、耐衝撃:測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.8m落下、5cm合板) 動作環境温度:-10℃〜40℃、湿度:10%〜80%(結露しないこと) 撮影範囲[広角]約9cm〜∞、[望遠]約1.0m〜∞ フラッシュ方式:オートフラッシュ、撮影可能範囲(感度:AUTO時)[広角]約30cm〜4.4m[望遠]約1.0m〜3.8m ホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球、水中 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率:約100%) フォーカス【モード】オートエリア・エリア選択・自動追尾、【AF方式】TTLコントラストAF、【動画フォーカスモード】コンティニュアスAF・シングルAF 測光方式TTL256分割測光 露出補正-2.0EV〜+2.0EV 1/3EVステップ 絞りF3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠) 露出制御プログラムAE シーンポジションSRオート/プログラム/多重露出/人物/美肌/風景/アドバンストフィルター/パノラマ /スポーツ/夜景/夜景(三脚)/花火/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/パーティ/花/文字の撮影/CALS セルフタイマーOFF、2秒、10秒、フェイスオートシャッター、スマイル、カップル、グループ 動画4K:3840*2160 (15P)Full HD:1920*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P)Full HD (スクエア):1080*1080 (59.94P/50P/24P/23.98P)HD:1280*720 (59.94P/50P/24P/23.98P)HD (スクエア):720*720 (59.94P/50P/24P/23.98P)HD (ハイスピード動画):1280*7201.6倍スローモーション(撮影100P 再生59.94P)2倍スローモーション(撮影100P 再生50P)3.3倍スローモーション(撮影100P 再生29.97P)4倍スローモーション(撮影100P 再生25P) ワイヤレス通信【準拠規格】IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)、【暗号化方式】WEP/WPA/WPA2 mixed mode、【アクセス方式】インフラストラクチャーモード 手ブレ補正機能光学式(CMOSシフト方式) フラッシュモード【赤目補正OFF時】AUTO、強制発光、発光禁止、スローシンクロ【赤目補正ON時】赤目軽減AUTO、赤目軽減+強制発光、発光禁止、赤目軽減+スローシンクロ 連写モードH:約10コマ/秒・連続6コマまで、M:約5コマ/秒・連続10コマまで、L:約3コマ/秒・メディア容量いっぱいまで デジタルズーム超解像ズーム 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍) シャッタースピード1/4秒〜1/2000秒(AUTO時)、1/60秒〜1/2000秒(パノラマ)、4秒〜1/2000秒(夜景(三脚))、4秒〜1/2秒(花火) 記録メディア内蔵メモリー(約90MB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 記録画素数[L] <4:3> 4608×3456/<3:2> 4608×3072/<16:9> 4608×2592/<1:1> 3456×3456[M] <4:3> 3264×2448/<3:2> 3264×2176/<16:9> 3264×1840/<1:1> 2432×2432[S] <4:3> 2048×1536/<3:2> 2304×1536/<16:9> 1920×1080/<1:1> 1728×1728[CALS] <4:3> 1280×960<パノラマ時>パノラマ縦 L : 5760×1632 M : 3840×1632 パノラマ横 L : 5760×1088 M : 3840×1088 Bluetooth【準拠規格】Bluetooth Ver 4.1(Bluetooth low energy)、【使用周波数範囲】2402〜2480MHz(中心周波数) 入出力端子【デジタル入出力】マイクロUSB端子(Micro-B) USB2.0 High-Speed・MTP/PTP接続、【HDMI出力】HDMIマイクロ端子(Type D)
1台
25,900 税込28,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーコードを自動で検索しオートサーチ機能搭載。エアコンのリモコンを紛失、故障時に。温度が見やすい大型液晶(バックライト付き)仕様。
用途エアコンリモコンとして。 質量(g)90 電源(V)DC3 単4形乾電池2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×165×15 適合メーカー東芝、パナソニック/ナショナル、ハイアール、シャープ、ダイキン、富士通ゼネラル、LG電子、日立、サンヨー、コロナ、三菱電機、三菱電工、アイリスオーヤマ 動作距離(m)7
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

高倍率「光学10倍ズーム」「プログレッシブファインズーム20倍」。 Wi-Fi機能で動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ。 カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切替。いつでもブレを抑えて美しく描写。
有効画素数約2000万画素 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 ズーム(光学)10倍 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 質量(kg)約122(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.3×23.6×56.8 対応Wi-Fi/NFC 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT ズーム(光学/デジタル)10/約4.0 総画素数約2050万画素 撮影範囲最短撮影時・オート時:27×20mm(W)/167×126mm(T) 動作温湿度範囲0〜40度、10〜90% 焦点距離(mm)4.3(W)-43.0(T)、35mmフィルム換算:24(W)-240(T) 映像素子1/2.3型CCD 充電時間(分)約120 レンズ構成7群9枚(両面非球面レンズ1枚) ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル フォーカスTTLオートフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 起動時間(秒)約1.1 開放F値3.0(W)-6.9(T) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1〜∞(W)/100〜∞(T)、マクロ:1〜50(W) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(240mm) 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm〜4.0m(W)、1.0m〜2.0m(T) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4 AVC/H.264・(音声)MPEG-4 AAC-LC(モノラル)
1台
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WG-70は、さまざまなアクティビティの楽しさや経験を、ユーザーが厳しい撮影環境下でも簡単に記録して楽しめるスタンダードクラスの防水コンパクトデジタルカメラです。 アウトドアでの撮影に対応できる14m防水や高さ1.6mからの耐落下衝撃性能、マイナス10℃までの耐寒構造を備えており、高い信頼性を実現しています。 また、モニターの明るさを素早く調整できるアウトドアモニター機能を搭載しており、屋外での視認性をさらに高めています。さらに、被写体を大きく拡大できる"デジタル顕微鏡モード"を改良、新たに記録サイズ選択が可能になり、撮影の幅がさらに広がります。 また画像仕上げに人気の"クロスプロセス"をあらたに追加し、クリエイティブで多彩な画づくりが楽しめます。 水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現しています。 さらに、1.6mからの耐落下衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒構造、100kgf(重量キログラム)までの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での使用に耐えるタフネスモデルに仕上がっています。 高感度、低ノイズ特性に優れ、画像信号の高速な読み出しが可能な裏面照射型CMOSイメージセンサーと、高性能画像処理エンジンを採用し、最高ISO感度6400の高感度性能と、有効約1600万画素の高精細画像を実現しています。 被写体を大きく拡大できる"デジタル顕微鏡モード"で、あらたに記録サイズが選択可能になりました。 レンズの周りに近距離用のLED補助光を6灯配置しています。被写体を大きく拡大して、肉眼では気づかないようなミクロの世界を液晶モニターで観察、撮影できる"デジタル顕微鏡"モード使用時に、均一で明るい照明を可能にしています。 焦点距離5〜25mm(35ミリ判換算で約28〜140mm相当)の光学5倍ズームで、被写体に最短1cmまで近づいての迫力ある近接撮影から、広大な風景まで、様々な撮影シーンを幅広くカバーしています。 撮影状況に応じた3種類の手ぶれ軽減機能 電子式手ぶれ補正:静止画撮影時に、手ぶれした画像を効果的に補正する電子式の手ぶれ補正機能を採用しています。 高感度ぶれ軽減モード:被写体の明るさに応じて自動的に最高ISO6400まで自動的に感度を変更することで、手ぶれや被写体ぶれが起きにくい速いシャッター速度で撮影することができる静止画撮影時のモードです。 "Movie SR"機能:動画撮影時専用の電子式手ぶれ軽減機能で、動画撮影時の手ぶれによる画像のズレをソフトウェアにより効果的に補正します。
有効画素数約1600万画素 質量(g)約193(電池・SDHCカード含む) 映像素子1/2.3型CMOS 付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源専用リチウムイオンバッテリー(D-LI92) 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)・SDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカード 焦点距離(mm)約28〜140(35ミリ判換算値) ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル 液晶モニター2.7型ワイド(約23万ドット) シャッタースピード1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)122.5×61.5×29.5 光学倍率5倍
1個
30,900 税込33,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ボディに14m防水や高さ1.6mからの耐落下衝撃性能、さらにマイナス10℃までの耐寒構造を備えており、一般的なデジタルカメラやスマートフォンの使用が困難な環境下での撮影に耐えうる高い信頼性を実現。
有効画素数約1600万画素 耐衝撃性高さ1.6mまで 防水性14m(2時間まで) 防塵防水性能JIS保護等級6級/JIS保護等級8級 撮像素子1/2.3型 CMOS 質量(g)約193(電池、SDメモリーカード含む) 仕様【手ぶれ軽減】静止画:電子式手ぶれ補正・高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式(Movie SR)、マクロ照明、フォルダー名変更機能、HDMI TypeD(マイクロ)端子、リモコン対応、アウトドアモニター 付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 検出方式【顔】最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、【ペット】1匹(オート) 対応OSWindows7〜10/Macintosh OS X 10.8〜10.11、macOS 10.12〜10.13 レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirカード ズーム光学:5倍、デジタル:約7.2倍、インテリジェント:(7M時)約7.5倍/(640時)約36倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) 焦点距離(mm)5〜25(35ミリ判換算値/約28〜140) 電池寿命静止画撮影:約300枚、再生時間:約260分(共に専用バッテリー使用時) モード【撮影】オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定【ドライブ】1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル 開放絞値F3.5(W)〜F5.5(T) 撮影距離(m)【標準】0.5〜∞(ズーム全域)、【マクロ】0.1〜0.6(ズーム全域)、【1cmマクロ】0.01〜0.3(ズーム域の中間部) 液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約61.5×122.5×29.5(操作部材・突起部除く) 露出制御【測光方式】分割測光、中央重点測光、スポット測光、【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) 内蔵フラッシュ撮影範囲ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において)、テレ:約0.2〜3.5m (感度オートの条件において)、【発光モード】自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 シャッタースピード1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、マニュアル(ISO 125〜6400) インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640【動画】1920、1280 オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾
1個
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
1箱(150枚)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種WG-1(GPS)/WG-2(GPS)/WG-3(GPS)/WG-4(GPS)/WG-5 GPS/WG-10/WG-20/WG-30/WG-40/WG-40W/WG-50/WG-60
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

エアコンの主な操作が可能。国内主要メーカー13社対応。タイマー設定機能付。夜間の操作に便利なバックライト付液晶画面。再設定不要のバックアップ機能搭載
質量(g)約95(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約160×56×23 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。 難燃性で冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全天候アドベンチャーモデル。 水中から雪山まで、過酷なシーンに対応するタフネスカメラ。
有効画素数約1600万画素 ズーム光学:5倍、デジタル:約7.2倍、インテリジェント:(7M時)約7.5倍/(640時)約36倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、マニュアル(ISO 125〜6400) 液晶モニター2.7型 仕様【35ミリ判換算値】 約28〜140mm、【手ぶれ軽減】静止画:電子式手ぶれ補正・高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式(Movie SR)、Eye-Fi連動機能、マクロ照明、フォルダー名変更機能、HDMI TypeD(マイクロ)端子、リモコン対応、アウトドアモニター 質量(g)約193(電池、SDメモリーカード含む)、約173(電池、SDメモリーカード含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 検出方式【顔】最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、【ペット】1匹(オート) 方式【AF】9点マルチ/スポット/自動追尾 対応OSWindows/Windows7/Windows8.1/Windows10/Macintosh/OS X 10.8/OS X 10.9/OS X 10.10/OS X 10.11/macOS 10.12 レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード 防塵防水性能JIS保護等級6級/JIS保護等級8級 焦点距離(mm)5〜25 電池寿命静止画撮影:約300枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 耐衝撃性高さ1.6mまで モード【撮影】オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン、【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、【ドライブ】1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル 撮影距離(m)【標準】0.5〜∞(ズーム全域)、【マクロ】0.1〜0.6(ズーム全域)、【1cmマクロ】0.01〜0.3(ズーム域の中間部) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約61.5×122.5×29.5(操作部材・突起部除く) 絞り開放:F3.5(W)〜F5.5(T) 露出制御【測光方式】分割測光、中央重点測光、スポット測光、【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) 内蔵フラッシュ撮影範囲ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において)、テレ:約0.2〜3.5m (感度オートの条件において)、【発光モード】自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 耐寒性耐低温 シャッタースピード1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) 防水性14m(2時間まで) 記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、12M(1:1)(3456×3456)、12M(16:9)(4608×2592)、7M(3072×2304)、5M(16:9)(3072×1728)、5M(2592×1944)、4M(16:9)(2592×1464)、3M(2048×1536)、2M(16:9)(1920×1080)、1024(1024×768)、640(640×480)、【動画】1920(1920×1080):約30fps、1280(1280×720):約60/30fps 画面仕様2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
1個
28,900 税込31,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯 タイプクロス結線
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃 主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

デジタルカメラケース モノタロウ 動画あり
3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
用途デジタルカメラの保管・携帯に。 ブラック 材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム 質量(g)46 付属品カラビナ(本体取付済) ポケット数内ポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
1個
399 税込439
当日出荷

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令10物質対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種RICOH WG-60/WG-50/WG-40/WG-40W/WG-30/WG-30W、Optio WG-2/WG-2GPS
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な電池切れも心配の無い乾電池式デジタルカメラ。
有効画素数約1600万画素 質量(g)約117 付属品単三形アルカリ電池、MicroUSBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 外形寸法(mm)93.0×26.6×60.2 電源単三形アルカリ電池 メモリーSD/SDHCカード ズーム6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
1台
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 周波数特性20〜20000Hz 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し 指向性無(全)指向性 プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
429 税込472
当日出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LI-90Bの後継品(1270mAh→1350mAhに容量UP) 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池です。
適合機種TG-1/TG-2/TG-3/XZ-2/SH-50/SH-60/SP-100EE/SH-1
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

コンパクトで使いやすいデジタルカメラ。
有効画素数約1600万画素 質量(g)約106 付属品リチャージャブルバッテリー、ACアダプター、USBケーブル、ストラップ、CD-ROM 外形寸法(mm)91.5×22.6×56.5 電源リチウムイオンバッテリー ズーム(光学/デジタル)5倍/6倍 メモリーSD/SDHCカード
1台
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン充電池。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量23 危険物の性状非水溶性
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 ホワイト 結線方式NTT仕様準拠
1本
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

季節や場所を問わず、アウトドアをさらにハードに楽しめる「本格タフ性能」 ハウジングなしで水深30mまで対応可能な本格的な防水仕様に加え、耐衝撃性能が2.4mまで向上。また、高い耐寒・防じん性能も確保しています。 雨の中での記念写真も気軽に撮影可能。暗い場所で、手元を照らせるLEDライトも新たに搭載しています。 方位や高度/水深などをひと目で確認できるアクティブガイドの表示や、撮影地に関する情報や移動ルートの記録が可能。旅行やイベントなど、さまざまなレジャーシーンでの思い出を、さらに詳細に残せます。 また、現在地に最も近い地名情報の取得も可能。撮影地と思い出のワンシーンを結ぶ多彩な機能が、撮影後の楽しみをさらに広げます。 日時や位置情報、高度/水深、ロググラフなどをひと目で確認できます。画面に表示する情報は[位置情報表示][高度表示または水深表示][高度ロググラフ表示または水深ロググラフ表示※2]の3つから選択可能。 ツールボタンでダイレクトに呼び出すことができ、OKボタンですぐに情報を切り換えられるので、スポーツやキャンプなど、さまざまなアウトドアシーンで活用できます。 GPS(アメリカの衛星測位システム)、GLONASS(ロシアの衛星測位システム)、QZSS(日本の準天頂衛星システム)に対応しています。 ビルの谷間など、測位しにくい場所でもより高速・高精度な位置情報(緯度・経度)の取得が可能。GPSではさらに高速で位置情報を取得できるA-GPSファイルにも対応しています。 位置情報や高度情報、水深情報などの移動情報をログを記録できます。 撮影していないときや電源がオフの状態でも一定間隔で情報を取得し続け、移動ルートとして記録可能。 移動ルートを残しておきたい旅行や登山などにおすすめです。 また、高度/水深ログの表示では、ログ取得中に撮影した画像をサムネイル表示し、撮影ポイントをグラフ上に表示。 カメラで活動記録をより詳細に振り返ることができるだけでなく、ViewNX-iのマップ上にログを表示することもできます。 撮影した写真に撮影地の地名(POI:Point of Interest)情報を付加できます。地名やランドマーク名称などを登録可能。 地名情報を記録した写真は、再生時に撮影地の地名情報を表示します。また、ViewNX-iのマップ上に表示できるので、撮影旅行などの記録に便利です。 アウトドアでの過酷な撮影状況に対応するタフ性能とホールドしやすいグリップなどの使いやすさを追求しながらも、ハードになり過ぎないスマートなデザインを採用。 日常はもちろん、イベントや旅行などでもスタイリッシュに撮影を楽しめます。 電子コンパスや高度計、水深計などを表示するアクティブガイドをワンボタンで表示。アウトドアで役立つ情報に、ダイレクトにアクセスできるようになりました。 よりカンタンにカメラ設定を切り換えられるアクションボタンを搭載しています。すばやく撮影したいアウトドアシーンでもアクションボタンを押すだけで、使用頻度の高い撮影モードの切り換えが可能。動画撮影や再生も行えます。 さらに、カメラを上下左右に振るだけで撮影モードの選択や動画を撮影できるアクション操作により、-10℃までの寒冷地や水中でもグローブをはめたままで快適に撮影を楽しめます。 暗い場所で手もとを照らすことができるLEDライトを搭載しています。 カメラが電源OFFでも使用できるので、早朝や深夜の撮影準備などに便利です。 反射防止コートを採用した大画面モニターにより、晴天下のアウトドアでも快適に撮影を楽しめます。 約92万ドットの高精細タイプで、再生した写真やメニュー画面、水深などのデータ情報の見やすさも抜群です。 1回の充電で約280コマ撮影できます。バッテリー切れが心配なアウトドアレジャーでも安心して、たっぷりと撮影を楽しめます。 USBケーブル UC-E21(付属)でパソコンとカメラをつなぐと、パソコンからの電源供給でカメラ内のバッテリーが充電できます。 充電しながら、撮影や再生も可能です(USBケーブル UC-E21、本体充電ACアダプター EH-73P使用時)。 光が十分に届かない水深30mのダイビングポイントでの撮影に便利な外付けフラッシュ、水中スピードライト SB-N10に対応。 発光量の大きい外付けフラッシュを装着し光の当たる角度を調節すれば、海中でも明るく、浮遊物の写り込みを抑えたキレイな写真を撮影できます。
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 125〜1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111.5×66.0×29.0(突起部除く 質量(g)約231(電池・SDHCカード含む) 適合規格DCF、Exif 2.31準拠 総画素数1679万画素 表示範囲気圧計:約500〜4600hPa、高度計:約-300〜+4500m(-984〜+14760ft)、水深計:約0〜35m(0〜114ft) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚) 露出補正±2段の範囲で1/3段刻み 開放F値f/2.8-4.9 露出制御プログラムオート 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 言語表示日本語、英語
1台
32,900 税込36,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種(FinePix Jシリーズ)FinePix J27/FinePix JX600/FinePix JX650/FinePix JX680/FinePix JX690/FinePix JX700/FinePix JZ250/FinePix JZ700(FinePix Tシリーズ)FinePix T400/FinePix T500(FinePix XPシリーズ)FinePix XP50/FinePix XP60/FinePix XP70/FinePix XP80(FinePix Zシリーズ)FinePix Z110/FinePix Z950EXR/FinePix Z1000EXR/FinePix Z1100EXR/FinePix Z2000EXR
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
(ケーブル)ブラック、(プラグ)黄 コネクタ形状RCAプラグ-RCAプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
1,190 税込1,309
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容親機のみ 付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)500(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80 抵抗(Ω)(直流)618
1台
1,890 税込2,079
当日出荷

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高倍率「光学25倍ズーム」「プログレッシブファインズーム50倍」。 動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。 光学25倍の高倍率ズームを搭載しながら、幅96.9mm高さ56.9mm、約182gのコンパクト・軽量ボディー。
有効画素数2020万 ズーム(光学)25倍 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO80〜3200
1台
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ 付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質PVC 型式ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルーン型デザインの優しい装着感。キュート&ハイクオリティサウンド。 高磁力マグネットの採用で高域から低域まで優れた音質を再生できます。 遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぎます。 長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用しています。 導電性に優れた金メッキプラグを採用しています。
付属品イヤーピース(XS・S・M各2個) 質量(g)約12(コード・プラグ含む) 形式密閉ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)約1.2(±5cm) 感度(音圧)98dB±3dB 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm金メッキL型 インピーダンス(Ω)20 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

さらに商品を絞り込む