家電 :「洗濯洗剤 柔軟剤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6) 質量(kg)78 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0 機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3) 運転音(dB)洗濯時/脱水時 排水後ろ 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600 消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下 標準使用水量(L)71 洗濯/脱水容量(kg)9 乾燥方式
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス 質量(kg)81 ホワイト 容量洗濯・脱水:12lg 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 電源電圧単相100(50/60Hz共用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595 消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh) 機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等 排水方式背面 運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。 使用量標準水:84L 運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時) 水量(L)標準:22
1台(12kg)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります