家電 :「CD DVD ファイル」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液晶サイズ9インチ
再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW
付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)
電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A
連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43
液晶パネル9型パネル
解像度800×480
到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3(電源切状態で)
接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)
対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32
使用環境条件5~35℃、20~80%
信号方式NTSC
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。