AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)。1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。
セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)505
消費電力(W)8
ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8W
バッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11
充電時間(分)約130
入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A
使用時間(時間)約4
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
定格DC5V/1A(MicroUSB2.0)
方向IR制御の方向:多方向
範囲最大範囲:水平≦8M 垂直≦15M
周波数38Khz
動作湿度(%RH)≦85
動作温度範囲(℃)-10~50
Wi-Fi接続:802.11b/g/n 2.4Ghz帯域のみ
待機時消費電力(W)≦0.4
取扱い終了