家電 :「紙ケース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H)) 吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14 騒音値(dB)75 バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah) 使用電池14.4V仕様 LEDランプ白色LED 充電時間(分)約30 集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
55,200 税込60,720
8日以内出荷

仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」 アズワン品番65-3891-26
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります