家電 :「led 100v」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。
仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100 付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター 質量(g)約1000(ライト部) 電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A 最大出力(W)約65 外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)約3200-5500(目盛表示) 演色指数(Ra)90
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッド アズワン品番68-1971-42
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷

常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター 寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)36 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源高輝度白色LED600個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス LED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx 絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター 寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)40 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源白色LED×300 橙色LED×300 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス 照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000 LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源高輝度白色 LED1200個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
124,900 税込137,390
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源白色 LED600個 橙色LED600個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)40 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源白色LED×300・橙色LED×300 色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200) AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知 付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース 寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階) 質量(g)725(バッテリー含まず) 電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz 最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V) 光源白色LEDΦ5/300個 色温度(K)5400/3200 照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m 絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99 点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970 照射角度(°)約44
1台
140,900 税込154,990
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm 取付本体:U1/4カメラネジ凹 質量(g)ライト本体:1260 出力(W)36 電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ) 寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40 冷却方式温度検知によるファン駆動 光源高輝度白色LED600個 色温度(K)5500 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス 照度(Lx)約6300(距離1m) バッテリー電圧(V)DC12 再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh バッテリー容量(mAh)6300 絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine) 演色指数(Ra)90
1台
195,900 税込215,490
7日以内出荷

美しさ際立つ魔法のリングライト!。近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー 寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280 取付ライト:17mmダボ・5/8”メス 質量(g)1300 出力(W)24 電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー 光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96Pcs AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス 照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44) LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式L0~L9、範囲:20~100% 点灯時間約110分/6300mAh
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3 寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395 質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29 出力(W)約65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 最大積載量(kg)10 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)3200~5500(目盛表示) 照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光率(%)10~100 照射角度(°)約45
1台
437,900 税込481,690
6日以内出荷

高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8) 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯) 質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯) 電源AC100V50/60Hz(出力34W×2) 光源SMD白色LED96個×2 色温度(K)5000 照度(Lx)2180/50cm(1灯) クランプ取付幅(mm)7~35 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)カメラ:5 演色指数(Ra)95 上下移動量(mm)270~940 照射角度(°)約70
1台
245,900 税込270,490
7日以内出荷

大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー 寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500 質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920 LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
174,900 税込192,390
7日以内出荷

デジタルデータスタンドとライトがセットになっているので、お手持ちのカメラですぐに撮影が可能です。平面物から立体物まで撮影物を選びません。分離タイプなのでテーブルなどにも設置可能で便利。ライトは明るく長寿命、安心安全なLED電球を採用。主要部には一切プラスチックを使用していないので、精度および耐久性に優れています。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 付属品LED電球、ソフトフィルター、フィルターマグネット、ターゲットーペーパ 寸法(mm)クランプ取り付け面からライト中心までの距離:200、ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:550/ライト本体:Φ85×210 質量(kg)総重量:5 電源(V)AC100(50/60Hz) ランプLED電球(約95W)、E26 色温度(K)6000 照度(Lx)中心/ベースボード上面から直角時の照度値:2200(ソフトフィルター使用時:約1700) クランプ取付幅(mm)7~35 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)【スタンド】上下移動高さ:80~480/カメラ大前後移動:175~230 演色指数(Ra)80 照度角360°回転 角度調節外側・内側30°/10°毎
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷

画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3 寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395 質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3 出力(W)65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 冷却方式本体内蔵ファン アーム長さ(mm)約600 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)3200~5500(目盛表示) 照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500 アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光率(%)約10~100 照射角度(°)45
1台
145,900 税込160,490
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります