AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋め込みスピーカー白2本1組、Hi/Lo-Z兼用、バックカン、マグネットグリル
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 4.25インチ / ツィーター 1インチ●Hiタップ 20、10、5、2.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 60W (16Ω)●出力音圧 88dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz~20kHz●本体外形寸法:Φ223 × D84 (mm)、開口径 Φ193 (mm)●質量:2.05kg●付属品:サポートレール●コード番号:A8O0009●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-11
1個
64,980 税込71,478
13日以内出荷

天井埋め込みスピーカー白、Hi/Lo-Z兼用
仕様●商品詳細:白、Hi/Lo-Z兼用、フルレンジ:ウーファー 3インチ(7.6cm)、Hiタップ631.5W、Loインピーダンス 16Ω、許容入力 20W(8Ω)、出力音圧 89dB(1W/1m)、周波数特性 100Hz~18kHz●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 3インチ●Hiタップ 6、3、1.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 20W (8Ω)●出力音圧 87dB(1W/1m)●周波数帯域 120Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ105 × D74 (mm)、開口径 Φ85 (mm)●質量:0.35kg●コード番号:A8O0002●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-04
1個
6,698 税込7,368
13日以内出荷

天井埋め込みスピーカー白、2本1組、Hi/Lo-Z兼用、バックカン、マグネットグリル
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 6.5インチ / ツィーター 1インチ●Hiタップ 60、30、15、7.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 120W (16Ω)●出力音圧 91dB (1W/1m)●周波数帯域 65Hz~20kHz●本体外形寸法:Φ258 × D157 (mm)、開口径 Φ233 (mm)●質量:4.01kg●付属品:サポートレール●コード番号:A8O000B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-13
1個
86,980 税込95,678
13日以内出荷

天井埋め込みスピーカー黒、Hi/Lo-Z兼用
仕様●商品詳細:黒、Hi/Lo-Z兼用、フルレンジ:ウーファー 3インチ(7.6cm)、Hiタップ631.5W、Loインピーダンス 16Ω、許容入力 20W(8Ω)、出力音圧 89dB(1W/1m)、周波数特性 100Hz~18kHz●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 3インチ●Hiタップ 6、3、1.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 20W (8Ω)●出力音圧 87dB (1W/1m)●周波数帯域 120Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ105 × D74 (mm)、開口径 Φ85 (mm)●質量:0.35kg●コード番号:A8O0003●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-05
1個
6,698 税込7,368
13日以内出荷

天井埋め込みサブウーファー白、IP54
仕様●製品タイプ:スピーカ●サイズ Φ246 × D97 (mm)●開口径 Φ223 (mm)●重量 2.1kg●ユニット ウーファー 8インチ●Hiタップ -●Loインピーダンス 8Ω ×2●許容入力 80W ×2(8Ω)●出力音圧 88dB (1W/1m)●周波数帯域 50Hz~200Hz●コード番号:A8O000C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-14
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントスピーカーHi/Lo-Z兼用、IP53
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 8インチ●Hiタップ 20、10、5W●Loインピーダンス -●許容入力 -●出力音圧 95dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ255 × D255 (mm)●質量:2.2kg●コード番号:A8O000V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-31
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります