3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Goocong(グーコン)フレキシブルアーム M2
プロフェッショナルな撮影をサポートする、1/4インチネジを搭載したフレキシブルアームです。コールドシューマウントを装備しており、LEDライトやマイクなど、様々なアクセサリーを簡単に装着可能。ライブ配信時の映像、音声品質を大幅に向上させます。アーム内には7本アルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を確保。表面には特殊なパターン加工を施し、優れたグリップ力を実現。しっかりと固定し、機材を支えます。フレキシブルな構造により、自由自在な角度調整が可能であらゆる撮影シーンに対応します。
寸法(mm)(約)40×24×240 質量(g)(約)75 耐荷重(g)150
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

7本のアルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を持つ耐荷重3kgのフレキシブル三脚です。独自のデザインを採用し、従来のタイプとは一線を画す快適なグリップ感を実現しています。2in1ボールヘッドを搭載し、雲台プレートはカメラとスマホの2通りで使用可能。スマホ使用時にはコールドシューが利用でき、マイクやLEDライトなどの対応アクセサリーを装着できます。1/4ネジ穴が雲台部に1ヶ所、脚部に3ヶ所あり、対応機材の拡張が可能です。付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。
寸法(mm)(約)328×75×65 質量(g)(約)457 耐荷重(kg)3 適合幅(mm)スマートフォン:56-90
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚。花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95 高さ(mm)全伸:265、格納:280 質量(g)(約)285 耐荷重(kg)(約)1
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります