AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 微動雲台 ビクセン

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
ビクセン 微動雲台 1台
レビュー:(1)

【特長】カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)【仕様】タンジェントスクリュー式【高さ(mm)】87【台座寸法(mm)】52×40【可動範囲】±10°(上下・左右共)

家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 雲台
注文コード 品番 内容量 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
16727445 3562-01 1台 340 ¥5,590 0営業日後以内

2. スタンドポッド SLIK(スリック)

販売価格(税別) ¥6,990
SLIK(スリック) スタンドポッド 1台
レビュー:(1)

【特長】運動会などのイベントでは、撮影スペースの都合で三脚を使えない場面が増えてきました。 入学式や学芸会、講演会等の記録では、イスが邪魔になり、三脚を立てることが困難です。そのようなシーンでの撮影記録用途に便利なのが「スタンドポッド」、自立脚が付いた一脚です。 小型軽量ムービーやデジタルカメラ等を支え、シャッターチャンスに備えることができます。 専用ケース付で持ち運びも便利です。【段数】4段【全高(mm)】1775【パイプ径(Φmm)】26.8【縮長(mm)】720

家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚
注文コード 品番 内容量 最大積載荷重(kg)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
16374846 #470663 1台 1720 ¥6,990 0営業日後以内

3. ビデオ用三脚 SLIK(スリック)

販売価格(税別) ¥5,990
SLIK(スリック) ビデオ用三脚 1台

【特長】クイックシューの取り付け規格はドイツ工業規格(DIN4503)を採用。他の三脚との互換性を考慮しました。カメラの長手方向に合わせて、一般的なビデオカメラなら縦長、カメラなら横長と、形に合わせて使うことができ、安定性の高いセットが可能です。クイックシューレバーが取り外し位置で固定されるため、シューと雲台の取り付けはより簡便な仕様を実現しました。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式で、締め付けの為のコインは不要です。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーター(ラック&ピニオン式)を装備しました。ハンドルの回転でエレベーターが上下し、細かな高さ調整に対応します。フリクションアジャスト機構でエレベーターの作動の硬さを調節することも可能。本体部分には水平出しの目安となる「水準器」を装備しています。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。【仕様】(雲台)2WAY、(脚ロック)レバー式、(スペアーシュー)DINクイックシュー(型番:6222)【付属品】三脚ケース【種類】(エレベーター)ラック&ピニオン式【段数】4段【全高(mm)】約1579、(エレベーター下げ)約1303【パイプ径(Φmm)】約21【最低高さ(mm)】(地上)約477【縮長(mm)】約500

家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚
注文コード 品番 内容量 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
68161458 GX-6400 1台 約1330 ¥5,990 0営業日後以内

4. FOTOPRO 三脚 king

販売価格(税別) ¥2,490
king FOTOPRO 三脚 1台
レビュー:(1)

【特長】デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。【付属品】クイックシュー、本体ケース【色】ブラック【段数】4段【パイプ径(Φmm)】20【最大伸長(mm)】1225【縮長(mm)】380

家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚
注文コード 品番 内容量 最大積載量(kg)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
68129723 DIGI-204EV BK 1台 1.5550 ¥2,490 0営業日後以内

5. スライディングアーム2 SLIK(スリック)

販売価格(税別) ¥6,590
3営業日後以内
SLIK(スリック) スライディングアーム2 1個

【特長】三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。【ストローク(mm)】(EV)370【寸法(mm)】(雲台取り付け部)39【直径(Φmm)】(ベース部)39【寸法(幅W×高さH)(mm)】497×102【パイプ径(Φmm)】24【三脚取付ねじ】U1/4、U3/8【搭載可能質量(kg)】2

家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > 三脚・一脚用アクセサリ
注文コード 品番 内容量 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
19647469 SLARM2 1個 530 ¥6,590 3営業日後以内

6. カメラ用アーム サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
サンワサプライ カメラ用アーム 1個

【材質】アーム部/スチールクランプ部/アルミ【高さ(mm)】641

家電 > カメラ・ビデオカメラ > 一脚・三脚 > カメラアーム・スタンド

戻る ページ: 1 次へ

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります