家電 :「黒板灯」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000~1/4
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング