家電 :「ACアダプター 7.2V」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック 付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル 寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903 質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含) 消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1) スイッチスライド式 ON/OFF 電源充電式 集塵容量(L)約0.45 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh 集塵方式サイクロン式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX 充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V)DC12/500mA
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEALING SOUND INTERIOR ON・YU 音癒 KORG(コルグ) 動画あり
自然の音に包まれて癒される。3DサラウンドBGMプレーヤー。スマホやPCから距離を置くきっかけに。:ON・YUはこんなシーンにピッタリ。・お休み前にくつろぎたいときに・オフィスやリモート・ワークで気分転換したいとき・待合室の雰囲気を音で和らげたいとき・瞑想やヨガ、お昼寝のお供に。電子楽器メーカー「コルグ」がプロデュース:コルグは1963年創業の電子楽器メーカー。世界中のプロ・ミュージシャンに支持される、高品位な楽器音のベースとなっている録音・再生技術をこのON・YUにも注ぎ込んで。厳選された自然音、環境音に心が満たされる:ON・YUの内蔵サウンドは、収録した音をただ再現するのではなく、適切な処理を加えて作り上げた多様な3Dサウンドを組み合わせて、BGM・効果音として音楽的にも完成されたものに仕上げています。ー自然:森のざわめき、秋の虫の音、大自然へと誘うサウンド。ー 瞑想:ヨガやストレッチに最適なサウンド。ー集中:焚き火の音、風の音など落ち着かない無音空間を自然に埋めてくれるサウンド。ー快眠:波の音や雨の音など、質の高い眠りをサポートするサウンド。ー子守唄:お子様とのかけがえのない時間に寄り添う、オルゴールを思わせるサウンド。ー目覚め:ウグイスの鳴き声や川のせせらぎなど、1日の始まりを彩るサウンド。ーリラックス:ひと息入れたいときに癒される、穏やかなピアノのサウンドなど。普及モデルのON・YU-M(モダン・ホワイト)も登場:本体ボディをプラスチック成型に変更。充電池を割愛しACアダプター仕様のみにすることで、より手ごろな価格のON・YU-Mが誕生・その他仕様については、(質量を除いて)収録されている3Dサウンドなど木製モデルと全く同じです。
用途目の前に置くだけの簡単セッティング:ON・YUには、コルグが開発した「Acoustage」技術が採用。この技術はたった2つのスピーカーで3Dサラウンド効果を実現するため、スピーカー設置位置の調整やケーブル接続も無し。セッティングは目の前の手が届く位置にON・YUを置くだけです。軽量・コンパクトで、お好みの場所に設置。両手の掌に収まるコンパクトなサイズ、重さも約600gと簡単に持ち運べます。バッテリー駆動も可能なので、自分がくつろぎたいスペースに持って行って再生すれば、そこがあなたにとって最もくつろげる特等席になります。シンプルなボタン配置で一度覚えれば簡単な操作を実現しており、ボタンは音量-、+とMODE、再生/停止の4つのみ。再生/停止ボタンは2度押すと次のトラック、3度押すと前のトラックを再生し、長押しで電源のオン/オフも兼ねています。MODEは4パターンの再生モードを切り替えるボタンで、通常再生、全トラック・リピート、1トラック・リピート、ランダム再生を押すたびに切り替え。その状況は本体LEDにより確認できます。またMODEボタン長押しでタイマーのオン/オフを兼ねており、30分後に電源がオフになるタイマーを使用することができます。【付属品】:本体x1、ACアダプターx1、安全上のご注意(紙面、保証書付き)x1、取扱説明書アクセス用の2次元コード(紙面)x1 仕様使用温度範囲(度):0~40 出力(W)アンプ:1.5x2 外形寸法(mm)W164xH83xD98 電源専用ACアダプター スピーカー20mmx2
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリーパック、ACアダプター/ACコード、バッテリーチャージャー/ACコード 質量(kg)約1.1(本体のみ) 電源(V)DC7.2 (バッテリー使用時)、DC12 (ACアダプター使用時) 消費電力(W)21.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×85×217(セット足及び端子キャップなど突起物を除く)
1箱
589,800 税込648,780
5日以内出荷

吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070 質量(kg)約1.7(製品のみ) 電源充電式 消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力) 充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX 充電出力電源(V)DC9.4/0.32A 使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah 充電時間(時間)約5 連続使用時間(分)10 コード長さ(m)アダプター:約1.8 スイッチスライド(ON/OFF) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.5 仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能) 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドホンアンプ
最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。信じられないパワー。妥協のない明晰さ。今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。
仕様●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS 付属品ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ 寸法(mm)158×117×35 (6.2×4.6×1.4) 質量(g)495 (1.09 lbs) 消費電力(W)信号なし: 約5、最大信号: 約13 出力インピーダンス(Ω)BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200 応答周波数(kHz)0.01-200 (-3dB) 出力レベル4Vrms (0dB 200kΩ 負荷) アナログ入力SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンス ゲイン0dB, 6dB, 12dB, 18dB 入力電圧DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります