家電 :「TOA マイク」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したツーピース型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】120dBSPL(マイク感度:L)/110dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時) 付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、収納ケース×1 材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN1.5近似色)塗装 質量(g)110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~12kHz 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本) 歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】132dBSPL(マイク感度:L)/122dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時) 付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1 材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g)220(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~12kHz 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本) 歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】136dBSPL(マイク感度:L)/126dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】40dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時) 付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1 材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g)290(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性ダイナミック型 周波数特性80Hz~12kHz 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本) 歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1 付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3 入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1) 周波数特性20Hz~20kHz 歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF)) 信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯 ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

シンプルな機能で簡単操作の据置コンソールタイプの設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。 さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小) その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、本体カバー×1 材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ケース:MDFグレー(マンセルN4.5近似色)スエード調塗装 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)462×161.2×281.4 入力モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

シンプルな機能で簡単操作のラックマウントタイプ(6サイズ)設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。 さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。
仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小) その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4 材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ラック取付金具:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×266×111.3(突起部含まず) 入力モノラル(1~8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1~4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
質量(g)約9 端子形状3.5mm4極メス-3.5mm3極オスx2(マイク側はピンク色) ケーブル長(cm)約30
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン用の3極のイヤホンマイクをスマートフォンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンの3極のイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
端子形状3.5mm4極オス-3.5mm3極メスx2 質量(g)約5 ケーブル長(cm)約5
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。Cマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】Cマウント 変換内容Cマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ライカMマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ライカMマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ライカMマウント 変換内容ライカMマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。 仕様パーツ:ポーチ(TA032775) 付属品ポーチ ホワイト 電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz 消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V) スイッチ電源スイッチ コード長さ(m)1.7 本体質量(g)360 (本体のみ) 温度表示LED表示 対応海外使用 イオン(搭載)マイナスイオン 機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し プラグラク抜きプラグ 温度調節範囲(℃)200/180/160/140 保証期間1年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ライカLマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ライカLマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ライカL39マウント 変換内容ライカL39マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

キヤノンEFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。キヤノンEFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射を大幅カット。ボディ側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】キヤノンEFマウント 変換内容キヤノンEFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

ペンタックスKマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント 変換内容ペンタックスKマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ソニー(ミノルタ)Aマウント 変換内容ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷

ミノルタMD・MC│SRマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ミノルタMD・MC│SRマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ミノルタMD・MC│SRマウント 変換内容ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

M42マウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。M42マウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射を大幅カット。ボディ側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント 変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント 変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応) 変換内容ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

M42マウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。M42マウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

オリンパス・ペンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。オリンパス・ペンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】オリンパス・ペンFマウント 変換内容オリンパス・ペンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ヤシカ・コンタックスマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ヤシカ・コンタックスマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ヤシカ・コンタックスマウント 変換内容ヤシカ・コンタックスマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

オリンパスOMマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。オリンパスOMマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】オリンパスOMマウント 変換内容オリンパスOMマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

キヤノンEFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。キヤノンEFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】キヤノンEFマウント 変換内容キヤノンEFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

キャノンFDマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。キャノンFDマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】キャノンFDマウント 変換内容キヤノンFDマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

エキザクタマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。エキザクタマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】エキザクタマウント 変換内容エキザクタマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。クリック付きの絞りリング機構を搭載。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応) 変換内容ペンタックスKマウント(DAレンズ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 絞りリング付き
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

オリンパスOMマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。オリンパスOMマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】オリンパスOMマウント 変換内容オリンパスOMマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

コンタックスGマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(フォーカスリング付き)。コンタックスGマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】コンタックスGマウント 変換内容コンタックスGマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 フォーカスリング付き
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射を大幅カット。ボディ側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応) 変換内容ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

キヤノンFDマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。キヤノンFDマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】キヤノンFDマウント 変換内容キヤノンFDマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

パソコンのUSBポートに接続して簡単にオーディオデバイスを追加できます。 ドライバのインストール作業なしでシンプルなオーディオデバイスとして利用できます。 音声出力にはそのままヘッドホン/イヤホンを接続できます。
寸法(mm)約42×22×12(USBケーブル部含まず) 全長(mm)16.5 質量(g)約11 対応OSWindows10/Vista/XP/2000/ME インターフェースUSB1.1/USB2.0 入出力音声出力 3.5mmミニ、マイク入力 3.5mmミニ
1個
599 税込659
当日出荷

『オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ』は、気になるたるみや二重あご、フェイスラインに貼り付けるだけでスッキリシャープなフェイスラインを実現します。1日3分間、貼り付けるだけの簡単ケアです。貼り付けるだけで自動でお手入れしてくれるのでテレビを見ながら家事をしながらとながらケアができ、忙しい方でも時間を有効活用できます。付属の粘着パッドはホック式で本体にワンタッチで装着でき手がべた付かないです。お肌にハリを与える生体電流に似た微弱電流のマイクロカレントでしっかりケアします。痛みが苦手な方でも安心してご使用できます。
用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。 セット内容本体、粘着パッド1セット、リチウム電池CR2032(動作テスト用) シリーズオムニ 寸法(cm)5.5×3.5×1.5
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

本製品は、3Dローラー・マイクロカレントEMS・振動の3つの機能を備えた美容ローラーです。顔も体も全身くまなく引き締めケア。毎日15分間、お肌の上でコロコロ転がすだけで、きゅっと引き締まった肌へと導きます。EMSは9レベル、振動は5レベル調整可能です。テーマはポップ&エレガントで、ミラーボールのようにきらびやかなローラー&ネオンディスプレイです。電源をONにすると、レベル各ボタンがネオン風にLEDが光り、とてもおしゃれとなっています。
用途・頬、顎、デコルテ、腕、胸部、お腹、ウエスト、太ももなどに。 付属品USBケーブル 質量(g)190 寸法(cm)9×16 バッテリー3.7V1800mAリチウム電池 定格出力電力(W)2 充電時間(時間)6
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります