内部コーン打込み式アンカー :「kn 4.8」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
W1/2(1)
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。
仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番828-5547
質量(kg)3
下穴径(Φmm)16
ねじ長さ(mm)4.8
最大引張荷重(kN)4.8
穿孔深さ(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。