コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
699 税込769
当日出荷

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 奥行(mm)7
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 仕様4本セット セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質ポリアセタール
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 硬度(スポンジ)ミドル
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。 仕様平面用 材質ポリアセタール、シリコンゴム
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 硬度(スポンジ)ソフト
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 先端厚さ(mm)4 材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8
1セット
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキングパッドセット SK-11 動画あり
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。 仕様携帯に便利なケース付
1セット
999 税込1,099
当日出荷

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 奥行(mm)7
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。フッ素加工でメンテナンスしやすいです。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。 サイズS
1本
799 税込879
当日出荷

シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。シーリング材の押さえ作業に最適です。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。 サイズS
1本
659 税込725
当日出荷

手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。 幅(mm)50 全長(mm)125 硬度ハード
1セット
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール
1本
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。 材質ブレード:ステンレス、柄:木 ブレードフッ素樹脂加工
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。 仕様荒削り用 材質ポリアセタール
1本
339 税込373
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 硬度(スポンジ)ソフト
1個
729 税込802
当日出荷

混練作業に、シーリング作業に最適です。シーリングの混練作業に最適です。
用途混練作業。
1本
3,690 税込4,059
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング作業時の余分なシーリング除去に最適です。シーリングの除去作業に最適です。
用途余分なシーリング除去作業。
1本
3,190 税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。 仕様コーナー用 材質ポリアセタール、シリコンゴム
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8 硬度ソフト
1セット
2,190 税込2,409
当日出荷

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8 硬度ミドル
1セット
2,190 税込2,409
当日出荷

先端部に弾力性(しなり)があるので、作業性がよく、綺麗な仕上がりになります。接着剤・パテがつきにくいので、使用後の手入れが楽に出来ます。
用途パテ、接着剤の塗付伸ばし作業。 材質ポリアミド グレー
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。 仕様仕上用 材質ポリプロピレン
1本
229 税込252
当日出荷

特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。 材質ブレード:ステンレス、柄:木
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8 硬度ハード
1セット
2,190 税込2,409
当日出荷

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 幅(mm)50 全長(mm)250 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)10 硬度ハード
1セット
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー付きでコーキング材兼用です。バックアップ材の高さを均一にする際に使用します。
用途バックアップ材の充填。 幅(mm)5~9 材質樹脂 深さ(mm)5
1本
269 税込296
翌日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)67 奥行(mm)7
取扱い終了