本体 :「PH測定器」の検索結果
関連キーワード
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース
長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:15
精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
温度補償自動
保護等級IP68
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(CR2032)×1
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+60
保管温度(℃)-20~+70
チャネル数2チャネル
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
¥52,980
税込¥58,278
32日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース
長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:15
精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
温度補償自動
保護等級IP68
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(CR2032)×1
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+60
保管温度(℃)-20~+70
チャネル数2チャネル
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
¥66,980
税込¥73,678
40日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。