787件中 1件〜40件

並び替え:

1. ロングボールポイント六角棒レンチ(セット) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチ(セット) 1セット(7本組)ほか
レビュー:(67)

【材質】クロームバナジウム 【形状】L型ロング、ボールポイント 【硬度HRC】53 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 質量(g) セット内容 販売価格 出荷目安 数量
06795485 2101-9-L 1セット(9本組) 440 径(L1×L2)(mm):10(224×40)、8(200×36)、6(180×32)、5(160×28)、 4(140×25)、3(126×20)、2.5(112×18)、2(100×16)、1.5(90×14) ¥1,590 0営業日後以内
06795503 2132-7-L 1セット(7本組) 330 径(L1×L2)(mm):10(170×38)、8(155×34)、6(134×30)、5(115×26)、4(102×21)、3(94×20)、2.5(86×18) ¥1,390 0営業日後以内

2. カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット モノタロウ

販売価格(税別)   ¥1,590
モノタロウ カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット 1セット(9本組)
レビュー:(42)

【特長】カラーでサイズの区別が簡単にできます。工具箱の中でも探しやすくなっています。早回し・本締めできます。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 【セット内容】(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 【寸法L(mm)】二面幅:(1.5)90.5、(2)101、(2.5)113.5、(3)128、(4)143、(5)164、(6)185、(8)207、(10)233 【硬度】HRC50-57 【寸法l(mm)】二面幅:(1.5)14.5、(2)17、(2.5)19.5、(3)22、(4)28、(5)32、(6)37、(8)43、(10)49 【材質(ホルダー)】PP+TPR 【材質(レンチ)】Crv 【傾斜角度(°)】最大20(ボールポイント)

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 先端形状 サイズ規格 形状 販売価格 出荷目安 数量
60936102 MOHBX-W009 1セット(9本組) ボールポイント付 ミリ L型  ¥1,590 0営業日後以内

3. ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,169 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) 1セット(9本)ほか
レビュー:(4)

【特長】ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。 【形状】L型 【タイプ】標準 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 セット内容 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39522077 TBR12S 1セット(12本組) 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(77×14)、2(83×16)、2.5(98×20)、3(98×20)、4(106×25)、4.5(112×26)、5(118×28)、5.5(128×30)、6(137×32)、7(147×34)、8(156×36)、10(170×40) 366-8819 ¥2,640 0営業日後以内
39522086 TBR9S 1セット(9本) 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(77×14)、2(83×16)、2.5(98×20)、3(98×20)、4(106×25)、5(118×28)、6(137×32)、8(156×36)、10(170×40) 366-8827 ¥2,169 0営業日後以内

4. ボールポイント六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ボールポイント六角棒レンチ 1セット(7本組)ほか
レビュー:(50)

【材質】クロームバナジウム 【形状】L型、ボールポイント 【硬度HRC】53 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 質量(g) セット内容 販売価格 出荷目安 数量
06795494 2101-9-S 1セット(9本組) 350 径(L1×L2)(mm):10(170×40)、8(156×36)、6(137×32)、5(118×28)、4(106×24)、3(98×20)、2.5(90×18)、2(83×16)、1.5(77×14) ¥1,190 0営業日後以内
06795512 2132-7-S 1セット(7本組) 280 径(L1×L2)(mm):10(112×40)、8(100×36)、6(90×32)、5(77×26)、4(70×23)、3(63×20)、2.5(56×18) ¥1,090 0営業日後以内

5. ボルトホールド六角棒レンチセット SK-11

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
SK-11 ボルトホールド六角棒レンチセット 1セット(9本組)
レビュー:(7)

【特長】ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。【用途】六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 【セット内容】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 【種別】エキストラロング 【材質】高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 【ベルト厚(mm)】2.5 【傾斜角度(°)】約25

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 先端形状 サイズ規格 形状 販売価格 出荷目安 数量
75753781 SLBW09EL-SB 1セット(9本組) ボールポイント付 ミリ L型 ¥1,990 0営業日後以内

6. ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) 1セット(9本組)
レビュー:(17)

【特長】お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 【セット内容】1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 【寸法L(mm)】サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 【硬度】HRC50-57 【寸法l(mm)】サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 【材質(ホルダー)】PE 【材質(レンチ)】Crv 【傾斜角度(°)】最大20(ボールポイント)

セット品 > L型レンチセット

7. ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット 1セット(7本組)ほか
レビュー:(21)

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。 【その他】この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 【形状】L型 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

8. なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 TAKAGI

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
TAKAGI なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 1セット(9本)
レビュー:(1)

【特長】先端ツイスト形状でなめた六角ネジにもガッチリ喰いつく。 奥深い場所での作業に便利なロングタイプ。 六角ネジの穴方向に関係なく斜めからでも締め付け可能。 【セット内容】なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチ×9、ホールディングケース×1 【材質】ニッケルクロームモリブデン+バナジウム鋼 【仕上】ハードクロームメッキ 【適合サイズ】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mn

セット品 > L型レンチセット

9. ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ) KTC

販売価格(税別) ¥2,390
KTC ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ) 1セット(9本組)
レビュー:(5)

【特長】奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です、斜め回転作業が可能です 【トラスコ品番】373-4552 【セット内容】1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 【質量(g)】420

セット品 > L型レンチセット

10. L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイ

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット 1セット(5本)ほか
レビュー:(2)

【仕様】ホルダー付 【形状】L型 【タイプ】ショート 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

11. ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS ボールポイント六角L-レンチセット 1セット(6本組)ほか
レビュー:(11)

【特長】プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。 【材質】プロテニアム合金 【形状】L型 【先端形状】ボールポイント付 【硬度HRC】最大61 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

12. ロングボールポイントL形レンチセット トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥4,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ロングボールポイントL形レンチセット 1セット(7本)ほか
レビュー:(1)

【特長】高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。【用途】六角ネジの締付け 【仕様】ホルダー付 【材質】特殊合金鋼(MASTER TOOL) 【タイプ】先端ボールポイントタイプ 【先端形状】ボールポイント付

セット品 > L型レンチセット

13. ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,500 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) 1セット(9本)ほか
レビュー:(7)

【特長】ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 【形状】L型 【タイプ】ショート 【硬度】HRC50〜58 【表面処理】黒染め 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

14. ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS

販売価格(税別) ¥5,580 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PB SWISS TOOLS ボール付ロング六角棒レンチセット 1個

【形状】L型 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

15. ロングボールポイント六角棒レンチセット(ネックショートタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチセット(ネックショートタイプ) 1セット(9本組)
レビュー:(11)

【特長】ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 【仕様】ホルダー付 【セット内容】(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 【寸法L(mm)】二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177 【硬度】HRC50-57 【寸法l(mm)】二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30 【材質(ホルダー)】PE 【材質(レンチ)】Crv 【傾斜角度(°)】最大20(ボールポイント)

セット品 > L型レンチセット

16. ショートボールポイント六角棒レンチ(黒染め) モノタロウ

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ショートボールポイント六角棒レンチ(黒染め) 1セット(9本組)ほか
レビュー:(6)

【特長】ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。【用途】六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ 【形状】L型 【タイプ】ショート 【材質】クロムバナジウム鋼 【硬度】HRC49〜52 【表面処理】黒染め

セット品 > L型レンチセット

17. スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

販売価格(税別) ¥6,890
WISE(若穂囲製作所) スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) 1セット(9本組)
レビュー:(1)

【特長】どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。 【付属品】トリプルハンドル付 【トラスコ品番】219-7952 【セット内容】二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 【材質】ハードクローム

セット品 > L型レンチセット

18. ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTC

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTC ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット 1セットほか
レビュー:(5)

【特長】厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。

セット品 > L型レンチセット

19. カラビナ付き折りたたみ式六角レンチセット(ミリ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
モノタロウ カラビナ付き折りたたみ式六角レンチセット(ミリ) 1セット(8本組)
レビュー:(4)

【特長】軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実され、携帯と収納便利なハンドツールです。 【セット内容】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 【全長(mm)】91(折りたたみ時) 【材質(ハンドル)】アルミニウム 【材質(レンチ)】クロームバナジウム

セット品 > 折りたたみ式セット

20. ダイヤモンドコーティングロングボールポイント六角棒レンチセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
モノタロウ ダイヤモンドコーティングロングボールポイント六角棒レンチセット 1セット(9本)
レビュー:(7)

【特長】ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 ボールポイントヘッド付きで角度をつけて回せます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。【用途】六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 【セット内容】(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 【硬度】HRC58±2 【寸法A(mm)】二面幅:(1.5)90.5、(2)102.5、(2.5)114.5、(3)130.5、(4)145.5、(5)166.5、(6)186.5、(8)210、(10)236 【寸法B(mm)】二面幅:(1.5)15.5、(2)17.5、(2.5)20、(3)22、(4)28.5、(5)32.5、(6)38.5、(8)43.5、(10)49.5 【材質(ホルダー)】PP 【材質(レンチ)】クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)+ダイヤモンドチップ 【傾斜角度(°)】最大20°(ボールポイント)

セット品 > L型レンチセット

21. ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

販売価格(税別) ¥6,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット 1セット(8本)ほか

【特長】最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。 【種別】ミリ 【形状】L型 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

22. 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

販売価格(税別) ¥3,390
スーパーツール 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット 1セット(9本組)
レビュー:(2)

【特長】高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25゜まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。【用途】各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 【トラスコ品番】384-9481 【セット内容】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 【硬度】HRC55〜58

セット品 > L型レンチセット

23. 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥669
旭金属工業(旧新日本ツール) 六角棒レンチセット 1セット(7本組)
レビュー:(2)

【特長】スタンダートタイプ7本組【用途】穴付ボルト等の締付け取外しに 【セット内容】1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 【材質】Cr-V 【質量(g)】100 【トラスコ品番】431-0276

セット品 > L型レンチセット

24. ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS

販売価格(税別) ¥4,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
PB SWISS TOOLS ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) 1セット

【特長】ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。 【形状】L型 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

25. 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,650 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角棒レンチセット(インチタイプ) 1セット(9本)ほか

【特長】ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 【材質】クロムバナジウム鋼(Cr-V) 【形状】L型 【表面処理】黒染め 【先端形状】六角 【サイズ規格】インチ

セット品 > L型レンチセット

26. 六角棒レンチ Wera

販売価格(税別) ¥35 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
Wera 六角棒レンチ 1本ほか
レビュー:(8)

【特長】Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 【先端形状】Hex-Plus

セット品 > L型レンチセット

27. ロングボールポイント六角棒レンチ(黒染め) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチ(黒染め) 1セット(9本組)ほか

【特長】ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。【用途】ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ 【形状】L型 【タイプ】ロング 【材質】クロムバナジウム鋼 【硬度】HRC49〜52 【表面処理】黒染め

セット品 > L型レンチセット

28. ショート六角棒レンチセット(ミリサイズ)7pcs モノタロウ

販売価格(税別) ¥249
モノタロウ ショート六角棒レンチセット(ミリサイズ)7pcs 1セット(7本)
レビュー:(9)

【セット内容】二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 【材質】(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼

セット品 > L型レンチセット

29. 六角レンチセット ホーザン

販売価格(税別) ¥1,190
ホーザン 六角レンチセット 1セット(10本組)
レビュー:(1)

【特長】折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。 【トラスコ品番】370-8501 【全長(mm)】85(収納時) 【質量(g)】115 【RoHS指令】対応

セット品 > 折りたたみ式セット

30. マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Wera

販売価格(税別) ¥5,990
Wera マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット 1セット(9本)

【特長】9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。 【セット内容】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 【質量(g/セット)】641 【トラスコ品番】433-5384 【形状】L型 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

31. ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,357 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) 1セット(9本)ほか
レビュー:(2)

【特長】ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。 【形状】L型 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

32. L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット 1セット(5本)ほか
レビュー:(1)

【仕様】ホルダー付 【形状】L型 【タイプ】ロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

33. ボールポイント六角棒レンチセット(ミリ・インチ兼用コンビタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
モノタロウ ボールポイント六角棒レンチセット(ミリ・インチ兼用コンビタイプ) 1セット(18本組)
レビュー:(5)

【特長】ミリサイズとインチサイズが1セットになった18本組みボールポイント六角棒レンチセットです。付属の専用ホルダーと組み合わせてT型レンチとして使用できます。 【セット内容】(ミリサイズ)1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm(インチサイズ)[1/16][5/64][3/32][1/8][5/32][3/16][1/4][5/16][3/8] 【寸法L(mm)】ミリサイズ:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177[インチサイズ:1/16]77.6、[5/64]83、[3/32]88.4、[1/8]98.2、[5/32]109、[3/16]118.8、[1/4]141.4、[5/16]160、[3/8]180.5 【硬度】HRC50-57 【材質(レバー部)】ABS 【寸法l(mm)】ミリサイズ:(1.5)15、(2)17.5、(2.5)20、(3)22、(4)28、(5)32、(6)37、(8)43、(10)49[インチサイズ:1/16]15.6、[5/64]17、[3/32]19.4、[1/8]22.2、[5/32]25、[3/16]28.8、[1/4]34.4、[5/16]40、[3/8]44.5 【材質(ホルダー)】PE 【材質(レンチ)】Crv 【傾斜角度(°)】最大20(ボールポイント)

セット品 > L型レンチセット

34. ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS

販売価格(税別) ¥5,790
0営業日後以内
BONDHUS ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット 1セット(9本組)
レビュー:(2)

【特長】付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。 【セット内容】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)

セット品 > L型レンチセット

35. 六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,074 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 六角棒レンチセット(ロングタイプ) 1セット(9本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 【材質】クロムバナジウム鋼(Cr-V) 【形状】L型 【タイプ】ロング 【硬度】HRC52-56 【表面処理】黒染め 【先端形状】六角 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

36. 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット 1セット(7本)ほか

【特長】高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。 【材質】特殊合金銅 【仕様】ホルダー付 【形状】L型 【タイプ】首下ショートロング 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

37. 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア

販売価格(税別) ¥329
エンジニア 六角レンチセット(ミリサイズ) 1セット(7本)
レビュー:(4)

【用途】組み立て保守作業等に最適です。 【セット内容】(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 【仕様】ミリサイズの極小レンチセットです。 【トラスコ品番】368-8844 【形状】L型 【質量(g)】25 【先端形状】六角 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

38. ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BONDHUS ボールドライバー・L-レンチセット 1セット(7本組)ほか
レビュー:(8)

【特長】材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン) 【形状】L型六角棒(先端:ボールポイント) 【材質】プロテニアム合金鋼 【先端形状】ボールポイント付 【加工】プロガード 【サイズ規格】インチ

セット品 > L型レンチセット

39. ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS ボールドライバー・L-レンチセット 1セット(6本)ほか
レビュー:(10)

【特長】材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン) 【加工】プロガード 【形状】L型六角棒(先端:ボールポイント) 【材質】プロテニアム合金鋼 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット

40. 六角レンチセット(インチサイズ) エンジニア

販売価格(税別) ¥359
エンジニア 六角レンチセット(インチサイズ) 1セット(7本)
レビュー:(3)

【特長】インチサイズの極小レンチセットです。【用途】組み立て保守作業等に最適です。 【トラスコ品番】368-8852 【セット内容】(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 【質量(g)】15

セット品 > L型レンチセット

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります