114件中 1件〜40件

並び替え:

1. ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS ボールドライバー・L-レンチセット 1セット(6本)ほか
レビュー:(10)

【特長】材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン) 【加工】プロガード 【形状】L型六角棒(先端:ボールポイント) 【材質】プロテニアム合金鋼 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 組数 硬度HRC セット内容 販売価格 出荷目安 数量
02196372 10946(BLX6M) 1セット(6本) 6 52〜61 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×15)、2(84×18)、2.5(92×20)、3(101×22)、4(115×25)、5(125×32) ¥1,690 0営業日後以内
07319767 10992(BLX7M) 1セット(7本組) 7 52〜61 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×15)、2(84×18)、2.5(92×20)、3(101×22)、4(115×26)、5(125×32)、6(145×37) ¥1,990 0営業日後以内
02196406 10999(BLX9M) 1セット(9本) 9 50〜61 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×15)、2(84×18)、2.5(92×20)、3(101×22)、4(115×26)、5(125×32)、6(145×37)、8(160×44)、10(180×49) ¥2,890 0営業日後以内

2. ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS ボールポイント六角L-レンチセット 1セット(6本組)ほか
レビュー:(11)

【特長】プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。 【材質】プロテニアム合金 【形状】L型 【先端形状】ボールポイント付 【硬度HRC】最大61 【サイズ規格】ミリ

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 セット内容 販売価格 出荷目安 数量
45537737 BLX6MB 1セット(6本組) 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(92×15)、2(102×18)、2.5(115×20)、3(130×22)、4(148×26)、5(165×32) ¥2,590 0営業日後以内
45537746 BLX7MB 1セット(7本組) 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(92×15)、2(102×18)、2.5(115×20)、3(130×22)、4(148×26)、5(165×32)、6(179×32) ¥3,590 0営業日後以内
09209085 BLX9MB 1セット(9本組) 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(92×15)、2(102×18)、2.5(115×20)、3(130×22)、4(148×26)、5(165×32)、6(179×32)、8(205×44)、10(223×49) ¥4,990 0営業日後以内

3. プロホールド・レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥3,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS プロホールド・レンチセット 1組

【先端形状】ボールポイント付 【形状】L型

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
37020401 PBLX13 1組 324-5055 400 ¥9,490 3営業日後以内
37020426 PBLX7M 1組 323-4355 135 ¥3,590 3営業日後以内
37020444 PBLX9M 1組 323-8300 383 ¥5,290 3営業日後以内

4. ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥5,790
0営業日後以内
BONDHUS ピボットヘッド六角レンチセット 1セット
レビュー:(1)

【トラスコ品番】495-8241 【セット内容】3、4、5、6、8、10mm

セット品 > L型レンチセット
注文コード 品番 内容量 先端形状 サイズ規格 形状 販売価格 出荷目安 数量
16241557 HP6-IC-10 1セット 六角 ミリ ピボットヘッド ¥5,790 0営業日後以内

5. 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ 1個(7本組)ほか
レビュー:(9)

【特長】グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。 【形状】折りたたみ 【先端形状】六角 【サイズ規格】ミリ

セット品 > 折りたたみ式セット
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 全長(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
06732205 HF7MS 1個(7本組) 1.5、2、2.5、3、4、5、6 97(折りたたみ時) 274-1385 ¥1,290 0営業日後以内
06732214 HF6M 1個(6本組) 3、4、5、6、8、10 137(折りたたみ時) 810-8008 ¥1,690 0営業日後以内
37019096 HF7M 1個(7本組) 2、2.5、3、4、5、6、8 113(折りたたみ時) 274-1393 ¥1,690 0営業日後以内

6. ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS

販売価格(税別) ¥5,790
0営業日後以内
BONDHUS ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット 1セット(9本組)
レビュー:(2)

【特長】付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。 【セット内容】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)

セット品 > L型レンチセット

7. スタビー・Lレンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥5,290
3営業日後以内
BONDHUS スタビー・Lレンチセット 1組

【トラスコ品番】810-7983

セット品 > L型レンチセット

8. ボンダス Tハンドルセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
BONDHUS ボンダス Tハンドルセット 1組

【特長】ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので、緩んだり抜けたりしません。持ちやすく握りやすいハンドルは、人間工学に基づいたクッショングリップです。硬度はHRC57〜61です。【用途】保全、メンテナンス作業に適しています。 【トラスコ品番】327-5043 【セット内容】(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

セット品 > ドライバータイプセット

9. ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BONDHUS ボールポイント・六角ロングL-レンチセット 1セット
レビュー:(1)

【特長】14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。 【形状】L型 【タイプ】ロング

セット品 > L型レンチセット

10. ボンダス スタビー・Lレンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
BONDHUS ボンダス スタビー・Lレンチセット 1組
レビュー:(1)

【特長】首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57〜61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。 【トラスコ品番】381-6613 【セット内容】(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 【表面処理】プロガード黒染め加工処理

セット品 > L型レンチセット

11. 六角インチショートセット12本組 BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,390
BONDHUS 六角インチショートセット12本組 1セット(12本組)
レビュー:(5)

【特長】面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。 【セット内容】0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)

セット品 > L型レンチセット

12. 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,990
BONDHUS 六角棒レンチセット ショート(インチ) 1セット(13本組)
レビュー:(2)

【特長】表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57〜61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。 【トラスコ品番】356-8598 【セット内容】0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)

セット品 > L型レンチセット

13. ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BONDHUS ボールドライバー・L-レンチセット 1セット(7本組)ほか
レビュー:(8)

【特長】材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン) 【形状】L型六角棒(先端:ボールポイント) 【材質】プロテニアム合金鋼 【先端形状】ボールポイント付 【加工】プロガード 【サイズ規格】インチ

セット品 > L型レンチセット

14. 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS

販売価格(税別) ¥3,790
BONDHUS 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) 1セット(9本組)
レビュー:(5)

【特長】通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。 【トラスコ品番】381-6621 【セット内容】二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31) 【材質】プロテニアム合金鋼 【硬度HRC】54-61

セット品 > L型レンチセット

15. メタルナイフ式 BONDHUS

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BONDHUS メタルナイフ式 1組
レビュー:(1)

【先端形状】六角 【形状】ナイフ型

セット品 > 折りたたみ式セット

16. ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,990
BONDHUS ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ 1組
レビュー:(1)

【特長】グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード[[TM]]加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。【用途】軽作業向け六角レンチ。 【トラスコ品番】356-8580 【セット内容】5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)

セット品 > 折りたたみ式セット

17. 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS

販売価格(税別) ¥6,590
BONDHUS 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) 1セット(13本組)
レビュー:(1)

【特長】通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。 【セット内容】二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29) 【材質】プロテニアム合金鋼 【硬度HRC】54-61

セット品 > L型レンチセット

18. プロホールド・ドライバーセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BONDHUS プロホールド・ドライバーセット 1セット(6本組)ほか

【特長】ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。【用途】奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】ミリ 【形状】ドライバー型 【材質】プロテニアム合金鋼 【表面処理】黒染(プロガード加工)

セット品 > ドライバータイプセット

19. 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS 六角ショート・L-レンチセット 1セット(6本)ほか
レビュー:(1)

【特長】世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。【用途】六角穴付ボルトの締め外しに。 【先端形状】六角 【サイズ規格】ミリ 【形状】L型 【材質】プロテニアム合金鋼 【表面処理】メッキ(ブライトガード加工)

セット品 > L型レンチセット

20. ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥4,790
BONDHUS ボールドライバー・L-レンチセット 1セット(13本組)
レビュー:(2)

【特長】材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン) 【セット内容】二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180) 【材質】プロテニアム合金鋼 【加工】プロガード 【組数】13 【硬度HRC】50〜61

セット品 > L型レンチセット

21. カラーガード・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥5,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BONDHUS カラーガード・L-レンチセット 1セット(9本組)ほか

【特長】サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。【用途】六角穴付ボルトの締め外しに。 【先端形状】ボールポイント付 【形状】L型 【材質】プロテニアム合金鋼 【表面処理】カラーガード加工

セット品 > L型レンチセット

22. 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ 1個(9本組)ほか

【特長】グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。

セット品 > 折りたたみ式セット

23. ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
BONDHUS ボンダス 六角ショート9本組 1組
レビュー:(1)

【特長】表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57〜61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。 【トラスコ品番】356-8601 【セット内容】(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

セット品 > L型レンチセット

24. 六角ミリショートセット7本組 BONDHUS

販売価格(税別) ¥789
BONDHUS 六角ミリショートセット7本組 1セット(7本組)

【特長】面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。 【トラスコ品番】810-8452 【セット内容】1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組)

セット品 > L型レンチセット

25. 六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,990
BONDHUS 六角ボールポイントL-レンチ メッキ 1セット(9本組)
レビュー:(1)

【セット内容】二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)

セット品 > L型レンチセット

26. プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥4,990
BONDHUS プロ・ホールド L-レンチセット 1セット(9本)

【特長】ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます 【トラスコ品番】323-8300 【セット内容】二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)

セット品 > L型レンチセット

27. ボンダス 六角棒レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS ボンダス 六角棒レンチセット 1本

【特長】科学的な結合による加工技術で、表面のはく離を防ぎます。ドライでクリーンなマイクログリップは、油のついた手でも滑りにくい加工です。レンチとボルトのすき間は、0.054mmと厳格なためボルト、レンチを傷めにくく非常に長持ちします。RoHS対応製品です。

セット品 > L型レンチセット

28. 六角ショート インチ7pcs. BONDHUS

販売価格(税別) ¥799
3営業日後以内
BONDHUS 六角ショート インチ7pcs. 1組

【トラスコ品番】810-8453

セット品 > L型レンチセット

29. ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs. BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
BONDHUS ボールポイント ショートL-レンチ メッキミリ6pcs. 1セット(6本組)

【トラスコ品番】810-8268 【セット内容】1.5、2、2.5、3、4、5mm

セット品 > L型レンチセット

30. プロホールド・ドライバーセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥8,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BONDHUS プロホールド・ドライバーセット 1セット(8本組)ほか

【特長】ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。【用途】奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 【先端形状】ボールポイント付 【サイズ規格】インチ 【形状】ドライバー型 【材質】プロテニアム合金鋼 【表面処理】黒染(プロガード加工)

セット品 > ドライバータイプセット

31. 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS 六角ショート・L-レンチセット 1セット(10本組)ほか

【特長】世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。【用途】六角穴付ボルトの締め外しに。 【先端形状】六角 【サイズ規格】インチ 【形状】L型 【材質】プロテニアム合金鋼 【表面処理】メッキ(ブライトガード加工)

セット品 > L型レンチセット

32. HLX22 ダブルパック BONDHUS

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
BONDHUS HLX22 ダブルパック 1組

【特長】面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。 【セット内容】HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)

セット品 > L型レンチセット

33. HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS

販売価格(税別) ¥4,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BONDHUS HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ 1セット

【特長】角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。【用途】六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

セット品 > L型レンチセット

34. プロガードパック BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,690
4営業日後以内
BONDHUS プロガードパック 1セット

【セット内容】【ボールポイントL-レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ドライバー】(+)2×100

セット品 > L型レンチセット

35. Tハンドル セットインチ10本組 BONDHUS

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内

36. 六角ロング インチ13pcs BONDHUS

販売価格(税別) ¥4,390
3営業日後以内
BONDHUS 六角ロング インチ13pcs 1組

【トラスコ品番】810-8445

セット品 > L型レンチセット

37. プロホールド L-レンチ インチ10pcs. BONDHUS

販売価格(税別) ¥5,590
3営業日後以内
BONDHUS プロホールド L-レンチ インチ10pcs. 1組

【トラスコ品番】810-8531

セット品 > L型レンチセット

38. ボールポイント・レンチインチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
BONDHUS ボールポイント・レンチインチセット 1組

【トラスコ品番】810-8004

セット品 > L型レンチセット

39. プロホールド・T-ハンドルセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
BONDHUS プロホールド・T-ハンドルセット 1セット(5本組)

【特長】ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。【用途】奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 【セット内容】5本組(4、5、6、8、10mm) 【材質】プロテニアム合金鋼 【質量(g)】1149 【表面処理】黒染(プロガード加工)

セット品 > ドライバータイプセット

40. 六角L-レンチセット BONDHUS

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
BONDHUS 六角L-レンチセット 1セット(6本組)ほか

【特長】世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。【用途】六角穴付ボルトの締め外しに。 【先端形状】六角 【サイズ規格】ミリ 【形状】L型 【材質】プロテニアム合金鋼 【表面処理】メッキ(ブライトガード加工)

セット品 > L型レンチセット

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります