1,281件中 1件〜40件

並び替え:

1. 黒染め六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥30 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ 黒染め六角棒レンチ 1本
レビュー:(35)

【特長】六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。【サイズ規格】ミリ【形状】L型【材質】クロムバナジウム(Cr-V)【表面処理】黒染め【硬度HRC】50〜58

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ
注文コード 品番 内容量 対辺寸法(mm)適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)適合ねじサイズ(止ねじ) 販売価格 出荷目安 数量
29958872 1.5 1本 1.5 M1.6・M2 M3 ¥30 0営業日後以内
29958888 2 1本 2 M2.5 M4 ¥30 0営業日後以内
29958897 2.5 1本 2.5 M3 M5 ¥30 0営業日後以内
29958906 3 1本 3 M4 M6 ¥30 0営業日後以内
29958915 4 1本 4 M5 M8 ¥31 0営業日後以内

2. AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥41 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) AW 六角棒レンチ 1本
レビュー:(47)

【用途】穴付ボルト等の締付け取外しに【形状】L型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ
注文コード 品番 内容量 六角対辺(mm)材質/仕上質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
10386196 AW0150 1本 1.5 Cr-V/黒染め 0.8 ¥41 0営業日後以内
10386205 AW0200 1本 2 Cr-V/黒染め 1.8 ¥41 0営業日後以内
10386214 AW0250 1本 2.5 Cr-V/黒染め 3 ¥41 0営業日後以内
10386223 AW0300 1本 3 Cr-V/黒染め 5 ¥41 0営業日後以内
10386232 AW0400 1本 4 Cr-V/黒染め 10 ¥44 0営業日後以内

3. ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KTC ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ 1本
レビュー:(17)

【特長】先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。【形状】L型【タイプ】ロング【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ
注文コード 品番 内容量 寸法S(mm)寸法L(mm)寸法l(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07127872 HLD250-1.5 1本 1.5 81 18 ¥549 0営業日後以内
07127924 HLD250-2 1本 2 97 19 ¥579 0営業日後以内
07127933 HLD250-2.5 1本 2.5 113 21 ¥589 0営業日後以内
07127942 HLD250-3 1本 3 130 23 ¥608 0営業日後以内
07127985 HLD250-4 1本 4 145 29 ¥639 0営業日後以内

4. 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

販売価格(税別) ¥343 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO 六角棒レンチ(T型) 1本
レビュー:(8)

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50〜57です。【形状】T型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ
注文コード 品番 内容量 対辺寸法(mm)全幅(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37307514 TSRR-20 1本 2.0 86 150 ¥343 0営業日後以内
37307523 TSRR-25 1本 2.5 86 150 ¥377 0営業日後以内
37307532 TSRR-30 1本 3.0 86 150 ¥394 0営業日後以内
37307541 TSRR-40 1本 4.0 105 190 ¥429 0営業日後以内
37307557 TSRR-50 1本 5.0 105 190 ¥463 0営業日後以内

5. ロングボールポイント六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチ 1本
レビュー:(19)

【特長】ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ【形状】L型【タイプ】ロング【材質】クロムバナジウム鋼【表面処理】ニッケルメッキ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ
注文コード 品番 内容量 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)適合ねじサイズ(止ねじ)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
20080323 1.5 1本 M1.6・M2 M3 1.59 ¥149 0営業日後以内
20080332 2 1本 M2.5 M4 3.16 ¥159 0営業日後以内
20080348 2.5 1本 M3 M5 5.53 ¥199 0営業日後以内
20080357 3 1本 M4 M6 8.94 ¥219 0営業日後以内
20080366 4 1本 M5 M8 18 ¥249 0営業日後以内

6. T形ヘキサゴンレンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) T形ヘキサゴンレンチ 1本
レビュー:(18)

【特長】全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。【用途】六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業【形状】T型(先端角型)【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

7. T形六角棒レンチ KTC

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KTC T形六角棒レンチ 1本
レビュー:(22)

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ【形状】T型

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

8. 六角棒スパナ エイト

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エイト 六角棒スパナ 1本
レビュー:(7)

【特長】エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。【形状】L型【材質/仕上】特殊合金鋼/ハードクロームメッキ【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

9. T型ロング六角レンチ エスコ

販売価格(税別) ¥660 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスコ T型ロング六角レンチ 1個
レビュー:(9)

【特長】焼入れ鋼。ビニールグリップ付【全長(mm)】250【形状】T型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

10. ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥120 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) 1本
レビュー:(18)

【特長】力が入りやすいロングタイプです。【材質】クロムバナジウム鋼(Cr-V)【形状】L型【タイプ】ロング【硬度】HRC52〜56【表面処理】黒染め【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

11. ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
KTC ハイグレードL形ロング六角棒レンチ 1本
レビュー:(9)

【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ【形状】L型【タイプ】ロング

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

12. 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS

販売価格(税別) ¥360 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
PB SWISS TOOLS 六角棒レンチ 1本
レビュー:(5)

【特長】ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。【形状】L型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

13. ボールポイント六角レンチ BONDHUS

販売価格(税別) ¥318 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
BONDHUS ボールポイント六角レンチ 1本
レビュー:(18)

【表面処理】プロガードTM加工(黒染め)【材質】プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)【硬度HRC】52〜56【形状】L型【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

14. T形ハンドル六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ T形ハンドル六角棒レンチ 1本
レビュー:(5)

【特長】T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。【用途】狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ【形状】T型【材質】クロムバナジウム鋼

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

15. ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS

販売価格(税別) ¥360 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
PB SWISS TOOLS ロング六角棒レンチ 1本
レビュー:(1)

【形状】L型【タイプ】ロング【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

16. ロングボールポイントL型レンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ロングボールポイントL型レンチ 1本
レビュー:(2)

【特長】高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。【先端形状】ボールポイント付

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

17. グリップヘキサゴンレンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) グリップヘキサゴンレンチ 1本
レビュー:(2)

【特長】T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。タイプIIにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。【種別】T形樹脂グリップ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

18. AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) AQロングボールポイント六角棒レンチ 1本
レビュー:(7)

【特長】材質は超強力合金鋼です。【形状】L型【材質/仕上】超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ【タイプ】ロング【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

19. ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS

販売価格(税別) ¥855 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
PB SWISS TOOLS ボール付六角棒レンチ 1本
レビュー:(3)

【形状】L型【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

20. ロングボールポイント六角棒レンチ黒染め モノタロウ

販売価格(税別) ¥93 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ロングボールポイント六角棒レンチ黒染め 1本
レビュー:(12)

【特長】ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ【形状】L型【タイプ】ロング【材質】クロムバナジウム鋼【表面処理】黒染め

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

21. T形ハンドルボールポイント六角棒レンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ T形ハンドルボールポイント六角棒レンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。【用途】狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。【先端形状】ボール【サイズ規格】ミリ【形状】T型【材質】クロムバナジウム鋼【全長(mm)】146【ハンドル幅(mm)】98

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

22. 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥104 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 六角棒レンチ(ロングタイプ) 1本
レビュー:(10)

【特長】材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50〜58です。【硬度】HRC50〜58【材質】クロムバナジウム鋼(Cr-V)【形状】L型【タイプ】ロング【表面処理】黒染め【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

23. 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TRUSCO 六角棒レンチ(インチタイプ) 1本
レビュー:(1)

【特長】両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。【材質】Cr-V【形状】L型【先端形状】六角【サイズ規格】インチ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

24. 六角L-レンチ BONDHUS

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
BONDHUS 六角L-レンチ 1本
レビュー:(3)

【特長】世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。【用途】六角穴付ボルトの締め外しに。【材質】プロテニアム合金鋼【形状】L型【表面処理】メッキ(ブライトガード加工)【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

25. ステンレスボールポイント六角棒レンチ Wera

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Wera ステンレスボールポイント六角棒レンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。【材質】ステンレス【形状】L型【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

26. T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

販売価格(税別) ¥500 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO T型ハンドルボールポイントレンチ 1本
レビュー:(7)

【特長】ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。【材質/仕上】クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂【形状】T型【硬度】HRC45〜57【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

27. T型六角レンチドライバー ANEX

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ANEX T型六角レンチドライバー 1本
レビュー:(3)

【特長】大きなトルクを引き出すT型ハンドル。【材質】クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP【形状】T型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

28. ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

販売価格(税別) ¥351 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) 1本
レビュー:(4)

【特長】機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50〜57です。【用途】機械メンテナンス、保全修理に適しています。【形状】T型【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

29. 六角棒L形レンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 六角棒L形レンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。【用途】六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。【形状】L型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

30. SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所)

販売価格(税別) ¥1,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WISE(若穂囲製作所) SBL-1000用トリプルハンドル 1個
レビュー:(6)

【特長】ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。【形状】トリプル型

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

31. ロングテーパーヘッドスパナ エイト

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エイト ロングテーパーヘッドスパナ 1本
レビュー:(3)

【特長】通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。【材質/仕上】特殊合金鋼/ハードクロームメッキ【形状】L型【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

32. TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(新亀製作所)

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンフラッグ(新亀製作所) TグリップHEXレンチ No.6500-L 1個
レビュー:(7)

【特長】L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ【形状】T型【寸法L(mm)】73【寸法D(mm)】98

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

33. エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スーパーツール エクストラロングボールポイント六角棒レンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25゜まで傾けられます。エクストラロングサイズです。【用途】各種六角穴付ボルトの締付け作業に。【形状】L型【材質/仕上】SNCM・Vマットクロムメッキ【タイプ】エクストラロング【硬度】HRC55〜60【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

34. 六角レンチ エンジニア

販売価格(税別) ¥43 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エンジニア 六角レンチ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。 ボールポイント部にマグネット入り。 ボールポイント形状により斜め30度の角度からでも締め付けが可能。

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

35. 六角棒スパナ セミロング 単品 エイト

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エイト 六角棒スパナ セミロング 単品 1本

【形状】L型【タイプ】セミロング【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

36. T型スピンレンチ トップ工業

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
トップ工業 T型スピンレンチ 1本
レビュー:(4)

【特長】本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。【形状】T型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

37. T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミトロイ T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード 1本
レビュー:(2)

【特長】強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能【材質】Ni-Cr-Mo-V鋼【形状】T型【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

38. T型ヘキサゴンレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KTC T型ヘキサゴンレンチ 1本
レビュー:(2)

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ【形状】T型

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

39. 2WAY T型ハンドルボールポイントレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 2WAY T型ハンドルボールポイントレンチ 1本
レビュー:(1)

【特長】ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。【用途】機械メンテナンス、保全修理に【材質】(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR【表面処理】クロムメッキ

単品(バラ販売品) > T型ハンドルタイプ

40. 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スーパーツール 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ 1本
レビュー:(2)

【特長】高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25゜まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。【用途】各種六角穴付ボルトの締付け作業に。【形状】L型【材質/仕上】SNCM・Vマットクロムメッキ【タイプ】首下ショートエクストラロング【硬度】HRC55〜58【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ

単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります