秤・計量器(校正証明書付)の特徴は、信頼できる性能を証明する校正証明書が付いている点。取引や商売を目的に製品を計量する際には、適正に測量を行なう必要があります。秤・計量器に付いている校正証明書によって、計量が適正に行われていることを証明することができるのです。一般的な製品には電子天秤があります。スピーディに応答し、スムーズに計量できる点が特徴。防水・防塵が施されているタイプは危険な環境での計量に適しています。

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. 【レンタル】U字型はかりニューダービー SDBK-20L(校正書付) 守隨本店

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
守隨本店 【レンタル】U字型はかりニューダービー SDBK-20L(校正書付) 1台

【特長】携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。 【仕様】【はかりの種類】電気抵抗線式 【セット内容】本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 【寸法(mm)】1200(L)×1000(W)×82(H) 【質量(kg)】約55 【電源】AC100V(AC-DCアダプター付) 【ひょう量】2000kg 【表示部】デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 【目量】1kg 【使用場所】防爆使用区域外 【使用温度】-10℃〜+40℃

秤・計量器(校正証明書付)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06748902 SDBK-20L 1台 5 ¥85,900 3営業日後以内
06748918 SDBK-20L 1台 10 ¥95,900 3営業日後以内
06748927 SDBK-20L 1台 15 ¥109,000 3営業日後以内
06748936 SDBK-20L 1台 30 ¥139,000 3営業日後以内
33112644 SDBK-20L 1台 延長2日 ¥3,990 0営業日後以内

2. 【レンタル】電子天秤 GF-400(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 GF-400(校正書付) 1台

【特長】計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。 【セット内容】本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース 【寸法(mm)】210(W)×317(D)×86(H) 【質量(kg)】約4.3 【電源】ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) 【ひょう量】410g 【最小表示】0.001g 【再現性】0.001g 【直線性】±0.002g 【安定所要時間】約1秒(FAST設定時の代表値)

秤・計量器(校正証明書付)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06772045 GF-400 1台 5 ¥26,900 3営業日後以内
06772054 GF-400 1台 10 ¥31,900 3営業日後以内
06772063 GF-400 1台 15 ¥36,900 3営業日後以内
06772072 GF-400 1台 30 ¥49,900 3営業日後以内
33115435 GF-400 1台 延長4日 ¥3,990 0営業日後以内

3. 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計 共和電業

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
共和電業 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計 1台

【セット内容】本体、スペーサ上下、取扱説明書、収納ケース 【質量(kg)】2.5 【寸法H(mm)】12 【寸法A(mm)】35 【寸法D(mm)】17.5 【抵抗(Ω)】350±0.5%(入力)350±0.5%(出力) 【寸法B(mm)】33 【定格容量】100kN 【定格出力】2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 【温度補償(℃)】-10〜+70 【寸法R(mm)】70 【繰返し性】0.05%RO以下 【寸法C(Φmm)】108 【寸法F(Φmm)】25 【ケーブル】0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 【寸法E(Φmm)】90 【応差(ヒステリシス)】±0.2%RO以内 【温度の影響】±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時) 【寸法G】M8 【印加電圧(V)】20ACまたはDC(許容)1〜10 ACまたはDC(推奨) 【許容温度(℃)】-30〜+80 【非直線性】±0.2%RO以内 【固有振動数(kHz)】約14.8

秤・計量器(校正証明書付)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
61033847 LCK-A-100KN(校正証明書付) 1台 10 ¥36,900 3営業日後以内
33118147 LCK-A-100KN(校正証明書付) 1台 延長6日 ¥3,590 0営業日後以内
68486546 LCK-A-100KN(校正証明書付) 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥599 取扱終了

4. 【レンタル】電子天秤 GF-3000(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 GF-3000(校正書付) 1台

【特長】計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。 【セット内容】本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 【寸法(mm)】210(W)×317(D)×86(H) 【質量(kg)】約4.3 【電源】ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) 【ひょう量】3100g 【最小表示】0.01g 【再現性】0.01g 【直線性】±0.02g 【安定所要時間】約1秒(FAST設定時の代表値)

秤・計量器(校正証明書付)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06771993 GF-3000 1台 5 ¥26,900 3営業日後以内
06772002 GF-3000 1台 10 ¥31,900 3営業日後以内
06772018 GF-3000 1台 15 ¥36,900 3営業日後以内
06772027 GF-3000 1台 30 ¥49,900 3営業日後以内
33115426 GF-3000 1台 延長4日 ¥3,990 0営業日後以内

5. 【レンタル】電子天秤 AJ-6200JS(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 AJ-6200JS(校正書付) 1台

【特長】JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応 【仕様】【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 【セット内容】本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 【寸法(mm)】W192×W265×H87 【出力】RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備 【電源】専用ACアダプター 【ひょう量】6200g 【最小表示】0.01g 【再現性】0.01g 【計量皿寸法(mm)】W180×D160 【目量】0.1g 【風袋引き範囲】全ひょう量 【直線性】±0.03g

秤・計量器(校正証明書付)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06771844 AJ-6200JS 1台 5 ¥26,900 3営業日後以内
06771853 AJ-6200JS 1台 10 ¥31,900 3営業日後以内
06771862 AJ-6200JS 1台 15 ¥36,900 3営業日後以内
06771878 AJ-6200JS 1台 30 ¥49,900 3営業日後以内
33115399 AJ-6200JS 1台 延長4日 ¥3,990 0営業日後以内

6. 【レンタル】電子天秤 HJ-3200JS(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 HJ-3200JS(校正書付) 1台

【特長】高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。 【セット内容】本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース 【寸法(mm)】333(L)×220(W)×88(H) 【出力】RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 【電源】専用ACアダプター 【ひょう量】3200g 【最小表示】0.01g 【再現性】0.01g 【計量皿寸法(mm)】200×200 【直線性】±0.03g

秤・計量器(校正証明書付)

7. 【レンタル】電子天秤 GF-6100(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 GF-6100(校正書付) 1台

【特長】計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。 【セット内容】本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 【寸法(mm)】210(W)×317(D)×86(H) 【質量(kg)】約4.3 【電源】ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) 【ひょう量】6100g 【最小表示】0.01g 【再現性】0.01g 【直線性】±0.03g 【安定所要時間】約1.5秒(FAST設定時の代表値)

秤・計量器(校正証明書付)

8. 【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式) ATB-150K(乾電池式)(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式) ATB-150K(乾電池式)(校正書付) 1台

【特長】上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。 【仕様】【計量精度】1/3000 【セット内容】本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 【寸法(mm)】計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 【質量(kg)】15 【電源】単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費 【ひょう量】150 kg 【最小表示】10g / 20g / 50g 【表示方式】液晶表示 【計量方式】電気抵抗線式 【レンジ切替】30kg / 60kg / 150kg

秤・計量器(校正証明書付)

9. 【レンタル】電子天秤 GP-40K(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 GP-40K(校正書付) 1台

【特長】計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1.5秒 ひょう量41kg、最小表示0.5gの重量級の電子天秤です。表示部がスウィングアーム式となっており、見やすく使いやすい位置に調整できます。 【セット内容】本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース 【寸法(mm)】372(W)×615(D)×130(H) 【質量(kg)】約17 【電源】ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 【ひょう量】41kg 【最小表示】0.5g 【再現性】0.5g 【直線性】±1g 【安定所要時間】約1.5秒 (FAST設定時の代表値)

秤・計量器(校正証明書付)

10. 【レンタル】電子天秤 HTR-220(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 HTR-220(校正書付) 1台

【特長】世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。 【セット内容】本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 【寸法(mm)】290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む) 【出力】RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備 【電源】専用ACアダプタ 【ひょう量】220g 【最小表示】0.0001g 【再現性】0.0001g 【直線性】±0.0003g

秤・計量器(校正証明書付)

11. 【レンタル】電子天秤 FP-6200(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 FP-6200(校正書付) 1台

【特長】表示部の角度を自由に変えられるスイングアームを採用 ひょう量・最小表示が1000g-0.01g/6100g-0.1g切り換え式の電子天秤です。表示部がスウィングアーム式となっており、見やすく使いやすい位置に調整できます。 【仕様】【ct】ひょう量:30500.5ct、最小表示:0.05/0.5ct 【セット内容】本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 【ひょう量】6100g/1000g 【最小表示】0.1g/0.01g 【サンプル数(個)】10個、20個、50個、100個 【計量皿寸法(mm)】245×210 【パーセントモード/最小表示(%)】100%登録最小重量:1.00g、最小表示:0.01%

秤・計量器(校正証明書付)

12. 【レンタル】電子天秤 GZ2-100KF-D(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 GZ2-100KF-D(校正書付) 1台

【特長】腐食に強い頑丈設計 オールステンレス製の頑丈なボディで危険場所を選ばず使える本質安全防爆構造です。 【仕様】【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 【セット内容】計量器、計量皿、表示器、ポール、電源ボックス、電源接続ケーブル、六角レンチ 【電源】専用電源ボックスAC100V 【ひょう量】100kg 【最小表示】5g 【計量皿寸法(mm)】400(W)x610(D) 【使用温湿度範囲】0〜40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 【風袋引き範囲】全ひょう量 【過負荷時表示】ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

秤・計量器(校正証明書付)

13. 【レンタル】電子天秤 GZV-R62K(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 GZV-R62K(校正書付) 1台

【特長】比重が測れて重さも測れるスグレモノ 豊富な出力オプションにより各機器への接続が可能です。データロガ-(GL-160)対応により、危険場所でも容易なデータ保存と赤外線通信が可能です。 【セット内容】計量器、計量皿、表示器、ポール、電源ボックス、六角レンチ、ロガー台、データロガー、クレードル、通信ケーブル、ACアダプター 【寸法(mm)】615(L)x355(W)x768(H) 【電源】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz 【ひょう量】62kg 【最小表示】1g 【再現性】0.1g 【計量皿寸法(mm)】D400×W350 【使用時間】約300時間 【直線性】±1g

秤・計量器(校正証明書付)

14. 【レンタル】電子天秤 GP-12K(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 GP-12K(校正書付) 1台

【特長】防塵・防水仕様で一体型と分離型の2タイプ、校正用分銅内蔵 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 【セット内容】本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース 【寸法(mm)】372(W)×615(D)×130(H) 【質量(kg)】約17 【電源】ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 【ひょう量】12kg 【最小表示】0.1g 【再現性】0.1g(標準偏差) 【計量皿寸法(mm)】384(W)×344(D) 【個数モード/サンプル数(個)】計数可能最小単位質量:0.1g/10、25、50または100個 【直線性】±0.2g 【表示モード】g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)

秤・計量器(校正証明書付)

15. 【レンタル】電子天秤 TS-30K(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 TS-30K(校正書付) 1台

【特長】乾電池駆動で最大150時間駆動 画期的な小型キャリングケース一体型で、持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮しています。 【セット内容】本体(TS-30K・単1電池×2)、収納ケース(本体と一体型・調節脚×4) 【寸法(mm)】370(L)×322(W)×172(H) 【電源】単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本 【ひょう量】30kg 【最小表示】5g/1g(ワンタッチ切替) 【計量皿寸法(mm)】220×220 【使用時間】約150時間(アルカリ)

秤・計量器(校正証明書付)

16. 【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式) ATX-150K(AC電源式)(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式) ATX-150K(AC電源式)(校正書付) 1台

【特長】上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。 【仕様】【計量精度】1/3000 【セット内容】本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 【寸法(mm)】計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 【質量(kg)】15 【電源】AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費 【ひょう量】150 kg 【最小表示】10g / 20g / 50g 【表示方式】蛍光表示管 【計量方式】電気抵抗線式 【レンジ切替】30kg / 60kg / 150kg

秤・計量器(校正証明書付)

17. 【レンタル】電子天秤 FP-12K(校正書付) A&D

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
A&D 【レンタル】電子天秤 FP-12K(校正書付) 1台

【特長】1/600000高分解能、小型、計量設計 ひょう量12100g、最小表示0.1gのスウィングアーム式表示部の電子天秤です。1/600000高分解能で、小型、計量設計です。 【セット内容】本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース 【寸法(mm)】300(W)×385(D)×276(H)(表示部を上にあげた時) 【電源】ACアダプター TB-135(15V 350mA) 【ひょう量】12100g 【最小表示】0.1g 【再現性】0.1g 【計量皿寸法(mm)】245×210 【直線性】±0.2 【安定所要時間】約3.5秒(代表値)

秤・計量器(校正証明書付)

18. 【レンタル】電子天秤 HJR-33KJS(校正書付) 新光電子(VIBRA)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
新光電子(VIBRA) 【レンタル】電子天秤 HJR-33KJS(校正書付) 1台

【特長】校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。 【仕様】【最小測定量(Min)】5g 【セット内容】本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース 【寸法(mm)】508(L)×350(W)×750(H) 【出力】RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 【電源】専用ACアダプター 【ひょう量】33kg 【再現性】0.1g 【計量皿寸法(mm)】W350×D400 【目量】1g 【直線性】±0.3g

秤・計量器(校正証明書付)

19. 【レンタル】無線式車輌重量計(パッド付) TJTRF-10+700mmPAD 守隨本店

守隨本店 【レンタル】無線式車輌重量計(パッド付) TJTRF-10+700mmPAD

【特長】超薄型33mm、画期的高精度、軽量ワイドタイプの無線式 700mmPAD(TJTRF-10)と900mmPAD(TJTRF-10L)の2種類!効率重視のお客様へ!通過するだけで計量、作業時間の短縮に。 【仕様】【安全過荷重】ケーブル【秤量の150%】PAD〜表示機間 7m【印字内容】日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 【セット内容】計量器本体(PAD:バッテリー内蔵) RX-310A×2、計量器本体用ACアダプター(RX-310A用)×2 、無線式合算用プリンター付き指示計(RXI-300AF:バッテリー内蔵)、指示計用ACアダプター(RXI-300AF用)、予備感熱ロール紙、大型受信表示器(TD3000F-FX2)、大型受信表示器用ACアダプター(TD3000F-FX2用)、大型受信表示器用リモコン(単3電池×2)、PAD用スロープ(NSJ-SR7)×4、 取扱説明書(計量器本体用、指示計用、大型受信器用)、通過計量用簡易マニュアル、静止計量用簡易マニュアル、1回計量と2回計量の切替方法簡易マニュアル、大型受信表示器用ペアリング簡易マニュアル、滞留車両についての操作方法、トラブルシューティング 【寸法(mm)】PAD外形:W917×D730×H58、700mmPAD-載台部(TJTRF-10):W700×D500×H33 【質量(kg)】24.3(1PADあたり) 【電源】再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD)/再充電式鉛バッテリー(表示機) 【連続使用時間】120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) 【最小単位】10kg 【秤量】10t(1PADあたり) 6軸まで計量可能 【総合精度】静止計量型:±0.1%/通過計量型:±3〜5%(時速10km以下)

秤・計量器(校正証明書付)

20. 【レンタル】無線式車輌重量計 TJTRF-10 守隨本店

守隨本店 【レンタル】無線式車輌重量計 TJTRF-10

【特長】超薄型33mm、画期的高精度、軽量ワイドタイプの無線式 700mmPAD(TJTRF-10)と900mmPAD(TJTRF-10L)の2種類!効率重視のお客様へ!通過するだけで計量、作業時間の短縮に。 【仕様】【安全過荷重】ケーブル【秤量の150%】PAD〜表示機間 7m【印字内容】日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 【セット内容】計量器本体(PAD:バッテリー内蔵) RX-310A×2、計量器本体用ACアダプター(RX-310A用)×2 、無線式合算用プリンター付き指示計(RXI-300AF:バッテリー内蔵)、指示計用ACアダプター(RXI-300AF用)、予備感熱ロール紙、大型受信表示器(TD3000F-FX2)、大型受信表示器用ACアダプター(TD3000F-FX2用)、大型受信表示器用リモコン(単3電池×2)、PAD用スロープ(NSJ-SR7)×4、 取扱説明書(計量器本体用、指示計用、大型受信器用)、通過計量用簡易マニュアル、静止計量用簡易マニュアル、1回計量と2回計量の切替方法簡易マニュアル、大型受信表示器用ペアリング簡易マニュアル、滞留車両についての操作方法、トラブルシューティング 【寸法(mm)】PAD外形:W917×D730×H58 【質量(kg)】24.3(1PADあたり) 【電源】再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD)/再充電式鉛バッテリー(表示機) 【連続使用時間】120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) 【最小単位】10kg 【秤量】10t(1PADあたり) 6軸まで計量可能 【総合精度】静止計量型:±0.1%/通過計量型:±3〜5%(時速10km以下)

秤・計量器(校正証明書付)

21. 【レンタル】無線式車輌重量計(防水防塵タイプ) TJRFW2-10L 守隨本店

守隨本店 【レンタル】無線式車輌重量計(防水防塵タイプ) TJRFW2-10L

【特長】超薄型33mm、画期的高精度、軽量ワイドタイプの無線式 700mmPAD(TJTRF-10)と900mmPAD(TJTRF-10L)の2種類!効率重視のお客様へ!通過するだけで計量、作業時間の短縮に。 【仕様】【安全過荷重】ケーブル【秤量の150%】PAD〜表示機間 7m【印字内容】日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 【寸法(mm)】PAD外形:W917×D730×H58 【質量(kg)】24.3(1PADあたり) 【電源】再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD)/再充電式鉛バッテリー(表示機) 【連続使用時間】120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) 【最小単位】10kg 【秤量】10t(1PADあたり) 6軸まで計量可能 【総合精度】静止計量型:±0.1%/通過計量型:±3〜5%(時速10km以下)

秤・計量器(校正証明書付)

22. 【レンタル】無線式車輌重量計(防水防塵タイプ)(パッド付) TJRFW2-10L+無線防塵防水型900mmPAD 守隨本店

守隨本店 【レンタル】無線式車輌重量計(防水防塵タイプ)(パッド付) TJRFW2-10L+無線防塵防水型900mmPAD

【特長】超薄型33mm、画期的高精度、軽量ワイドタイプの無線式 700mmPAD(TJTRF-10)と900mmPAD(TJTRF-10L)の2種類!効率重視のお客様へ!通過するだけで計量、作業時間の短縮に。 【仕様】【安全過荷重】ケーブル【秤量の150%】PAD〜表示機間 7m【印字内容】日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 【セット内容】無線式大型外部表示器TD3000F-FX2、データボックス、計量パッド(900mm幅)×2、スロープ×4 【寸法(mm)】PAD外形:W917×D730×H58、900mmPAD-載台部(無線防塵防水型 TJRFW2-10L):W900×D500×H34(mm) 【質量(kg)】24.3(1PADあたり) 【電源】再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD)/再充電式鉛バッテリー(表示機) 【連続使用時間】120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) 【最小単位】10kg 【秤量】10t(1PADあたり) 6軸まで計量可能 【総合精度】静止計量型:±0.1%/通過計量型:±3〜5%(時速10km以下)

秤・計量器(校正証明書付)

23. 【レンタル】無線式車輌重量計L TJTRF-10L 守隨本店

守隨本店 【レンタル】無線式車輌重量計L TJTRF-10L

【特長】超薄型33mm、画期的高精度、軽量ワイドタイプの無線式 700mmPAD(TJTRF-10)と900mmPAD(TJTRF-10L)の2種類!効率重視のお客様へ!通過するだけで計量、作業時間の短縮に。 【仕様】【安全過荷重】ケーブル【秤量の150%】PAD〜表示機間 7m【印字内容】日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 【寸法(mm)】PAD外形:W917×D730×H58 【質量(kg)】24.3(1PADあたり) 【電源】再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD)/再充電式鉛バッテリー(表示機) 【連続使用時間】120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) 【最小単位】10kg 【秤量】10t(1PADあたり) 6軸まで計量可能 【総合精度】静止計量型:±0.1%/通過計量型:±3〜5%(時速10km以下)

秤・計量器(校正証明書付)

24. 【レンタル】無線式車輌重量計(パッド付) TJTRF-10L +900mmPAD 守隨本店

守隨本店 【レンタル】無線式車輌重量計(パッド付) TJTRF-10L +900mmPAD

【特長】超薄型33mm、画期的高精度、軽量ワイドタイプの無線式 700mmPAD(TJTRF-10)と900mmPAD(TJTRF-10L)の2種類!効率重視のお客様へ!通過するだけで計量、作業時間の短縮に。 【仕様】【安全過荷重】ケーブル【秤量の150%】PAD〜表示機間 7m【印字内容】日時・伝票番号・車番(5桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 【寸法(mm)】PAD外形:W917×D730×H58、900mmPAD-載台部(TJTRF-10L):W900×D500×H33 【質量(kg)】24.3(1PADあたり) 【電源】再充電式リチウムポリマーバッテリー(PAD)/再充電式鉛バッテリー(表示機) 【連続使用時間】120時間(2PAD) 110時間(4PAD) 80時間(6PAD) 【最小単位】10kg 【秤量】10t(1PADあたり) 6軸まで計量可能 【総合精度】静止計量型:±0.1%/通過計量型:±3〜5%(時速10km以下)

秤・計量器(校正証明書付)

戻る ページ: 1 次へ