戸建住宅用ポスト :「エクステリアポスト」の検索結果
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(1)
上入れ前出し(1)
前入れ前出し(2)
前入れ後出し(3)
前入れ横出し(2)
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ横出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手右
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。
正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
壁付け施工も可能です。
材質天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂
投函タイプ上入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ上入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×180×324.8
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手右
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×390
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)
投函タイプ上入れ上出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ上入れ・上出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×325
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ横出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手左
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質本体・投入口/ステンレス(SUS304)、取出口/アクリル
投函タイプ前入れ後出し
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×430×230
仕上ヘアライン
1台
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。