TAIYO 製品とは油圧/空圧機器を中心に製造・発売しているTAIYOという会社の製品のことをさします。空圧機器としては空気圧の電磁弁などのバルブやシリンダなどが多く製造、販売されています。標準品として使われるものが多いですが、特注品も取り扱っているので、工場などの現場やコンプレッサーなどを使っている人がバルブやシリンダなどの細かいパーツが老朽化して交換する際にTAIYO製品が使えるようになっています。

792件中 1件〜40件

並び替え:

1. エアーコントロールユニット(3点セット) TAIYO

販売価格(税別) ¥7,556 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TAIYO エアーコントロールユニット(3点セット) 1個
レビュー:(4)

【特長】フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。 【仕様】圧力計付 【使用圧力(MPa)】0.93 【使用流体】空気 【流体温度(℃)】5〜60 【ドレン排出】手動排出弁付 【設定圧力範囲(MPa)】0.5〜0.85 【ろ過度(μm)】5 【使用油】タービン油1種

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > コントロールユニット(3点セット)
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 接続口径 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39479501 EFRL2-08 1個 387-1011 Rc1/4 194 ¥8,990 0営業日後以内
39479517 EFRL2-10 1個 387-1029 Rc3/8 194 ¥8,990 0営業日後以内
39479526 EFRL2-15 1個 387-1037 Rc1/2 194 ¥8,990 0営業日後以内
39479535 MFRL2-15 1個 387-1169 Rc1/2 201 ¥14,662 0営業日後以内
39479544 MFRL2-20 1個 387-1177 Rc3/4 201 ¥14,662 0営業日後以内

2. エアレギュレータ TAIYO

販売価格(税別) ¥2,490 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO エアレギュレータ 1個
レビュー:(3)

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアレギュレータ > エアレギュレタ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 使用温度範囲(℃) 最高使用圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
37706907 SRV2-06 1個 87 +5〜+60 0.93 ¥2,490 0営業日後以内
37706916 SRV2-08 1個 87 +5〜+60 0.93 ¥2,490 0営業日後以内
02105135 SRV-06-BD 1個 90 0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと) 1 ¥3,868 取扱終了
02105144 SRV-08-BD 1個 90 0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと) 1 ¥3,868 取扱終了

3. フィルタレギュレータ TAIYO

販売価格(税別) ¥5,363 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TAIYO フィルタレギュレータ 1個
レビュー:(3)

【特長】空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。 【ろ過度(μm)】5 【使用圧力(MPa)】0.93 【設定圧力範囲(MPa)】0.5〜0.85 【仕様】圧力計付、ブラケット付 【使用流体】空気 【流体温度(℃)】5〜60 【ドレン排出】手動排出弁付

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > フィルタレギュレータ
注文コード 品番 内容量 処理空気流量(m3/min)(ANR) 接続口径 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39479641 EFR2-08 1個 1.0 Rc1/4 225 ¥5,363 0営業日後以内
39479657 EFR2-10 1個 1.0 Rc3/8 225 ¥5,363 0営業日後以内
39479666 EFR2-15 1個 1.0 Rc1/2 225 ¥5,363 0営業日後以内
39479675 MFR2-15 1個 2.0 Rc1/2 248 ¥7,990 0営業日後以内
39479684 MFR2-20 1個 2.0 Rc3/4 248 ¥7,990 0営業日後以内

4. フートバルブ(4FN) TAIYO

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO フートバルブ(4FN) 1個

【特長】Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧操作弁 > ハンド・フートバルブ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10680494 4FN-206 1個 ¥24,900 3営業日後以内
75136083 4FN-103 1個 ¥16,900 5営業日後以内
75136092 4FN-104 1個 ¥16,900 5営業日後以内
75136101 4FN-20B 1個 ¥11,900 0営業日後以内

5. ダイヤフラムポンプ TAIYO

販売価格(税別) ¥56,700 〜
出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
TAIYO ダイヤフラムポンプ 1個

TAIYO 製品 > ダイヤフラムポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69921984 TD-08AC 1個 ¥56,700 18日
69921993 TD-08AE 1個 ¥56,700 18日
69922002 TD-08AF 1個 ¥79,200 18日
69922011 TD-08AN 1個 ¥56,700 18日
69922027 TD-08AN-M 1個 ¥56,700 18日

6. フィルタレギュレタ TAIYO

販売価格(税別) ¥3,690 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO フィルタレギュレタ 1個ほか
レビュー:(5)

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > フィルタレギュレータ

7. スピコンマフラ TAIYO

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TAIYO スピコンマフラ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0〜100%まで制御ができます。 【使用温度範囲(℃)】0〜+80(但し、凍結しない状態で使用のこと) 【使用流体】空気

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧制御機器 > スピードコントローラ

8. 小型電磁弁(SR552-R) TAIYO

販売価格(税別)   ¥11,700 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
TAIYO 小型電磁弁(SR552-R) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧電磁弁 > ライトタイプ電磁弁 SR2・RBシリーズ

9. KLコンビネーション TAIYO

販売価格(税別) ¥6,277 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TAIYO KLコンビネーション 1個

【特長】フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。 【ろ過度(μm)】5 【使用圧力(MPa)】0.93 【設定圧力(MPa)】0.05〜0.83 【仕様】圧力計付 【使用流体】空気 【流体温度(℃)】5〜60 【ドレン排出】手動排出弁付 【設定圧力範囲(MPa)】0.5〜0.85 【使用油】タービン油1種

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > コンビネーション(2点セット) > BLコンビネーション

10. パッキンセット/10A用 TAIYO

販売価格(税別)   ¥3,590 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/10A用 1個
レビュー:(2)

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > 空気圧シリンダ部品 > 空気圧シリンダ用パッキンセット

11. エアレギュレータ TAIYO

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO エアレギュレータ 1個

【特長】圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 従来機種より約25%の軽量化をしました。 圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアレギュレータ > エアレギュレタ

12. スイッチ単体 TAIYO

販売価格(税別) ¥2,160 〜 バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
TAIYO スイッチ単体 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 関連機器 > スイッチ・ブラケット

13. ルブリケータ TAIYO

販売価格(税別) ¥3,169 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TAIYO ルブリケータ 1個
レビュー:(1)

【特長】空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。 【使用圧力(MPa)】0.93 【仕様】ブラケット付 【使用流体】空気 【流体温度(℃)】5〜60 【使用油】タービン油1種

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアルブリケータ

14. エアフィルタ TAIYO

販売価格(税別) ¥2,790 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TAIYO エアフィルタ 1個
レビュー:(1)

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアフィルタ

15. バキュームパッド TAIYO

販売価格(税別) ¥1,710 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
TAIYO バキュームパッド 1個

TAIYO 製品 > 真空機器 > 真空吸着機器

16. サイレンサ TAIYO

販売価格(税別) ¥414 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TAIYO サイレンサ 1個ほか

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧制御機器 > サイレンサ

17. ハンドバルブ(4PN) TAIYO

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO ハンドバルブ(4PN) 1個

【特長】Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。 【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(但し、凍結なきこと) 【使用圧力範囲(MPa)】0〜1 【使用流体】空気 【耐圧力(MPa)】1.5 【給油】不要(給油でも可) 【推奨潤滑油】JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧操作弁 > ハンド・フートバルブ

18. パッキンセット/10S用 TAIYO

販売価格(税別) ¥2,430 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/10S用 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > 空気圧シリンダ部品 > 空気圧シリンダ用パッキンセット

19. レギュレータ TAIYO

販売価格(税別) ¥2,816
TAIYO レギュレータ 1個
レビュー:(1)

【特長】空気を安定した圧力に調整します。 【設定圧力(MPa)】0.5〜0.85 【使用圧力(MPa)】0.93 【処理空気流量(m3/min)(ANR)】1.0 【接続口径】Rc1/4 【全長(mm)】104 【使用流体】空気 【仕様】圧力計付、ブラケット付、手動排出弁付 【トラスコ品番】387-1070 【流体温度(℃)】5〜60 【ドレン排出】手動排出弁付

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアレギュレータ

20. エアフィルタ TAIYO

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO エアフィルタ 1個
レビュー:(2)

【特長】空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。 【ろ過度(μm)】5 【使用圧力(MPa)】0.93 【仕様】ブラケット付 【使用流体】空気 【設定圧力(MPa)】0.5〜0.85 【流体温度(℃)】5〜60 【ドレン排出】手動排出弁付

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアフィルタ

21. 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N TAIYO

販売価格(税別) ¥4,190 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(476種類の商品があります)
TAIYO 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > 汎用形空気圧シリンダ

22. フートバルブ(4F) TAIYO

販売価格(税別) ¥11,900 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TAIYO フートバルブ(4F) 1個

【特長】Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧操作弁 > ハンド・フートバルブ

23. 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N TAIYO

販売価格(税別) ¥4,890 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(451種類の商品があります)
TAIYO 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > 汎用形空気圧シリンダ

24. ミニソフター TAIYO

販売価格(税別)   ¥4,500 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
TAIYO ミニソフター 1個
レビュー:(1)

TAIYO 製品 > 緩衝機器 > ミニソフター

25. クイックエキゾーストバルブ(QV2) TAIYO

販売価格(税別) ¥3,600 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO クイックエキゾーストバルブ(QV2) 1個

【使用温度範囲(℃)】+50〜+60 【最高使用圧力(MPa)】1 【使用流体】空気

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧制御機器 > クイックエキゾーストバルブ

26. デジタルフロースイッチ TAIYO

販売価格(税別) ¥23,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
TAIYO デジタルフロースイッチ 1個

TAIYO 製品 > 検出機器

27. エアレギュレータ TAIYO

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAIYO エアレギュレータ 1個

【特長】圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 従来機種より約25%の軽量化をしました。 圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。【用途】エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。 【接続口径】RC1/2

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアレギュレータ > エアレギュレタ

28. SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) TAIYO

販売価格(税別) ¥6,990 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(357種類の商品があります)
TAIYO SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧電磁弁 > ヘビーデューティータイプ SHシリーズ

29. プラグサイレンサ(PSAシリーズ) TAIYO

販売価格(税別) ¥1,350 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAIYO プラグサイレンサ(PSAシリーズ) 1セット(5個)

【最高使用圧力(MPa)】1

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧制御機器 > サイレンサ

30. クランピングエレメント TAIYO

販売価格(税別) ¥29,250 〜
3営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TAIYO クランピングエレメント 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > ハイパワーシステム

31. 小型電磁弁(SR562-D) TAIYO

販売価格(税別) ¥18,000 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
TAIYO 小型電磁弁(SR562-D) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧電磁弁 > ライトタイプ電磁弁 SR2・RBシリーズ

32. スイッチブラケット TAIYO

販売価格(税別) ¥360 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
TAIYO スイッチブラケット 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 関連機器 > スイッチ・ブラケット

33. シルキーチャック(平行開閉形) TAIYO

販売価格(税別) ¥26,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
TAIYO シルキーチャック(平行開閉形) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > エアチャック

34. 小型電磁弁(SR542-R) TAIYO

販売価格(税別) ¥9,540 〜
5営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(388種類の商品があります)
TAIYO 小型電磁弁(SR542-R) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧電磁弁 > ライトタイプ電磁弁 SR2・RBシリーズ

35. メカニカルバルブ TAIYO

販売価格(税別) ¥6,480 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
TAIYO メカニカルバルブ 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧操作弁 > メカニカルバルブ

36. 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N TAIYO

販売価格(税別) ¥5,790 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(477種類の商品があります)
TAIYO 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > 汎用形空気圧シリンダ

37. SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB) TAIYO

販売価格(税別) ¥7,690 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
TAIYO SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧電磁弁 > ヘビーデューティータイプ SHシリーズ

38. 空気圧シリンダ 10S-1SD TAIYO

販売価格(税別) ¥2,700 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(296種類の商品があります)
TAIYO 空気圧シリンダ 10S-1SD 1個
レビュー:(1)

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧アクチュエータ > 省スペース形空気圧シリンダ

39. 小型電磁弁(FL15-C) TAIYO

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(462種類の商品があります)
TAIYO 小型電磁弁(FL15-C) 1個

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧バルブ > 空気圧電磁弁 > ライトタイプ電磁弁 FL1シリーズ

40. エアーレギュレーター H&H

H&H エアーレギュレーター

【特長】エアー機器への空気流入圧力を一定に調整します 【接続口径】RC1/4 【使用圧力(MPa)】0.05〜1.0

TAIYO 製品 > 空気圧機器 > 空気圧補器 > 空気圧調質機器 > エアレギュレータ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ